ハッベル配線デバイス-ケレムス ストレートブレードデバイス、シングルレセプタクル
形式 | モデル | NEMA構成 | タイプ | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | HBL53CM66C | 5-20P | プラグ | 125 VAC | ¥9,522 | |
B | HBL53CM69C | 5-20R | コネクタ本体 | 125 VAC | ¥15,191 | |
C | HBL53CM61 | 5-20R | シングルレセプタクル | 125 | ¥12,361 |
ストレートブレードデバイス、シングルレセプタクル
Hubbell Wiring Device-Kellems の超高耐久シングルブレード レセプタクルは、工場、製造工場、オフィス ビルで使用され、適合するストレートブレード プラグを電源に接続できます。 独自のバイパス接点設計を採用しており、接触力を高め、熱の蓄積を低減します。 優れた耐食性を実現する、一体型のニッケルメッキ真鍮一体型アースストラップを備えています。 これらのレセプタクルにはさらに、接触の安定性を提供する RTP ベースがあり、5-20P および 5-20R NEMA 構成で利用可能です。 Raptor Supplies.
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 特殊台車
- 組積造その他のツール
- 関数発生器
- エアカーテンアクセサリー
- ステンレス鋼管
- 測定およびレイアウトツール
- ワイヤーコネクタ
- キャスターとホイール
- ロープとロープアクセサリー
- 電球関連商品
- PARKER 六角頭プラグ、炭素鋼
- KIPP M8ネジサイズミニウィングノブ
- COXREELS 交換用スイベルシールOリングキット
- INGERSOLL-RAND キット、ロッドベアリング、コンプレッサー用
- COOPER B-LINE B245シリーズXNUMX穴オープンアングル
- SPEARS VALVES PVC クリアスケジュール 40 パイプおよび継手オスアダプター、Mipt x ソケット
- SPEARS VALVES EverTUFF CPVC CTS ユニオン、ソケット、EPDM O リング
- MARTIN SPROCKET Quarry Duty MXT45 ブッシュ付きウィングプーリー
- BALDOR / DODGE GTH ボールベアリング
- BROWNING GWシリーズ 一減速ウォーム減速機 20サイズ