入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ストレートブレードデバイス |
アンプ | 20 |
アプリケーション環境 | 産業環境 |
色 | イエロー |
HP | 1.0 |
材料 | ナイロン |
装着タイプ | フラッシュ |
NEMA構成 | 5-20R |
ギャングの数 | 1 |
Number of Poles | 2 |
ワイヤーの数 | 3 |
コンセントタイプ | 単発講座 |
相 | 1 |
電源インジケータ | いいえ |
サージ抑制 | いいえ |
タイプ | シングルレセプタクル |
電圧 | 125 |
耐候性 | いいえ |
配線方法 |
船の重量(kg) | 0.1 |
船高(cm) | 2.79 |
船の長さ(cm) | 10.16 |
船幅(cm) | 4.06 |
HSコード | 8536698000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | NEMA構成 | タイプ | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
HBL53CM66C | 5-20P | プラグ | 125 VAC | ¥9,522 | ||
HBL53CM69C | 5-20R | コネクタ本体 | 125 VAC | ¥15,191 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。