入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ストレートブレードデバイス |
アンプ | 20 |
抗菌剤 | いいえ |
色 | イエロー |
コードサイズ | "0.230へ" 0.720 |
グレード | 産業 |
IP評価 | 20 |
材料 | ナイロン |
NEMA構成 | 5-20P |
Number of Poles | 2 |
ワイヤーの数 | 3 |
相 | 1 |
タイプ | プラグ |
電圧 | 125 VAC |
ワイヤータイプ | スタンダード |
船の重量(kg) | 0.09 |
船高(cm) | 3.81 |
船の長さ(cm) | 7.11 |
船幅(cm) | 3.81 |
HSコード | 8536698000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | NEMA構成 | タイプ | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
HBL53CM61 | 5-20R | シングルレセプタクル | 125 | ¥12,361 | ||
HBL53CM69C | 5-20R | コネクタ本体 | 125 VAC | ¥14,583 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。