DAYTON 電気フック取り付けチェーンブロック、リフト 15 フィート
形式 | モデル | 負荷容量 | アンペア@低ボルト | 容量 | 最小フック間 | モーターHP | リービング | Classification | 住宅の深さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2GTC9 | 300ポンド | 3.0 | 300ポンド | 14.5 " | 0.16 | 1 | H2 | 4.625 " | ¥206,091 | |
B | 2GTD2 | 500ポンド | 3.0 | 500ポンド | 16 " | 0.16 | 2 | H2 | 4.625 " | ¥287,542 | |
B | 2GTD4 | 800ポンド | 3.0 | 800ポンド | 16.75 " | 0.2 | 2 | H2 | 4.625 " | ¥284,380 | |
C | 2GTD6 | 1000ポンド | 10.0 | 1000ポンド | 19 " | 0.66 | 1 | H2 | 7.375 " | ¥608,682 | |
C | 2GXH1 | 1000ポンド | 10 | 1000ポンド | 18-5 / 16」 | 0.66 | 1 | H3 | 7-13 / 32」 | ¥615,907 | |
D | 2GXH4 | 2000ポンド | 16 | 2000ポンド | 22-3 / 64」 | 1 | 1 | H3 | 8-37 / 64」 | ¥619,858 | |
E | 2GTD8 | 2000ポンド | 10.0 | 2000ポンド | 22.437 " | 0.66 | 2 | H2 | 7.375 " | ¥546,248 | |
F | 2GXH7 | 4000ポンド | 16 | 4000ポンド | 26-49 / 64」 | 1 | 2 | H3 | 8-37 / 64」 | ¥786,781 |
電気フックマウントチェーンホイスト、15フィートリフト
Dayton 15 フィート電気チェーン ホイストは、チェーンを巻いたドラムの助けを借りて荷物をより速く持ち上げたり降ろしたりするのに最適です。 これらの 15 フィートのホイストには、電動モータと吊り上げ/下降およびホイスト速度の加減速用のペンダント コントローラが付いています。 これらの電気ホイストは熱保護を提供し、鋼製ロールビームに設置されます。 電磁ブレーキを内蔵しているので吊り荷の落下を防止します。 これらの電気チェーン ホイストは、300、500、800、1000、2000、4000 ポンドの耐荷重からお選びいただけます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ファンフレーム
- U字型蛍光灯
- ハイベイ蛍光灯器具
- 溶接場
- 油圧ウォーターポンプ
- 耐炎性およびアークフラッシュ服
- カーペットツールキット
- 接着剤とセメント
- チューブアキシャルファンおよびアクセサリ
- タンブラーとメディア
- SHEPHERD CASTER 60mmネジ付きステムマウント
- SPEEDAIRE エアラチェットレンチ、長さ10インチ
- TAPCO サインブラケット U チャンネル
- ASHLAND CONVEYOR スプロケットローラー
- SPEAKMAN チェルシーコレクションシリーズ
- DIXON インライン流量制御バルブ
- PETERSEN PRODUCTS 高圧キャップ
- LINN GEAR テーパーロックシリーズ スプロケット 80チェーン
- BALDOR / DODGE SCED、ワイドスロットテークアップ、ボールベアリング
- BALDOR / DODGE Tigear-2 減速機、個別入力付き、サイズ 17