DAYTON 2GTD8電気チェーンホイスト2000ポンド。 15フィート
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
アイテム価格 | 電気チェーンホイスト |
アンペア@低ボルト | 10.0 |
ブレーキ | 負荷 |
容量 | 2000ポンド |
Classification | H2 |
クラッチ | 過負荷制限 |
色 | レッド |
フックマウント-トロリーなし | |
管理 | プッシュボタンペンダント |
コントロールコード | 11のフィート |
終了 | パウダーコート |
住宅の深さ | 7.375 " |
ハウジングの長さ | 22 5 / 16 " |
ハウジングの幅 | 8.625 " |
Hz | 60 |
リフト | 15のフィート |
リフト速度 | 8FPM |
負荷容量 | 2000ポンド |
潤滑 | グリース |
最小フック間 | 22.437 " |
モーターHP | 0.66 |
速度の数 | 1 |
相 | 1 |
リービング | 2 |
熱保護 | 有り |
電圧 | 115 |
船の重量(kg) | 37.35 |
船高(cm) | 36.83 |
船の長さ(cm) | 59.69 |
船幅(cm) | 49.53 |
HSコード | 8425110000 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 負荷容量 | アンペア@低ボルト | 容量 | 最小フック間 | モーターHP | リービング | Classification | 住宅の深さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2GTC9 | 300ポンド | 3.0 | 300ポンド | 14.5 " | 0.16 | 1 | H2 | 4.625 " | ¥206,091 | ||
2GTD2 | 500ポンド | 3.0 | 500ポンド | 16 " | 0.16 | 2 | H2 | 4.625 " | ¥287,542 | ||
2GTD4 | 800ポンド | 3.0 | 800ポンド | 16.75 " | 0.2 | 2 | H2 | 4.625 " | ¥284,380 | ||
2GTD6 | 1000ポンド | 10.0 | 1000ポンド | 19 " | 0.66 | 1 | H2 | 7.375 " | ¥608,682 | ||
2GXH1 | 1000ポンド | 10 | 1000ポンド | 18-5 / 16」 | 0.66 | 1 | H3 | 7-13 / 32」 | ¥615,907 | ||
2GXH4 | 2000ポンド | 16 | 2000ポンド | 22-3 / 64」 | 1 | 1 | H3 | 8-37 / 64」 | ¥619,858 | ||
2GXH7 | 4000ポンド | 16 | 4000ポンド | 26-49 / 64」 | 1 | 2 | H3 | 8-37 / 64」 | ¥786,781 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。