プロトラチェットレンチセット| Raptor Supplies 日本

PROTO ラチェットレンチセット

ハンドルの一方の端にボックスエンドデザインが統合されており、レンチからレンチヘッドを取り外すことなくレンチを自由に回転させるためのギアメカニズムが付いています。 頑固なナットやボルトを締めたり緩めたりするのに適しています。 3〜22個セットでご用意

フィルタ

PROTO -

ラチェットレンチセット

プロトコンビネーションレンチは、自動車の修理およびメンテナンスサービスでの用途向けに頑固なナットとボルトを固定または緩めるために使用されます。 これらのラチェットレンチセットは、レンチとファスナーの間の接触面を増やすアーク設計を特徴としており、それによって従来のレンチよりも大きなグリップと接触面積を提供します。 彼らは、滑りを防ぎ、ナックルのひずみの可能性を最小限に抑えるためのロック溝を備えた特許取得済みのASD(滑り止め設計)機能を備えています。 これらのレンチのリブのない/鋸歯状の構造と柔軟なヘッドにより、ファスナーに傷や擦り傷がなく、手の届きにくい場所へのアクセスが可能になります。 これらのプロトレンチセットの広い範囲から選択してください。完全に研磨されたブラッククローム仕上げのバリエーションがあります。 Raptor Supplies.

形式モデルポイント数終了フレキシブルヘッドオフセット逆転SAEまたはメトリックレンチスタイルレンチが含まれています価格
AJSCV-11SB--------¥105,100
BJSCV-18SB--------¥306,954
CJ1180A-TT6、12フルポリッシュいいえ25度有りSAEダブルボックスエンド1/4 "x 5/16"、3/8 "x 7/16"、1/2 "x 9/16"、5/8 "x 11/16"、3/4 "x 7/8"¥54,476
DJ1180MA-TT6、12フルポリッシュいいえ25度有りメトリックダブルボックスエンド7mm×8mm、9mm×10mm、11mm×13mm、12mm×14mm、15mm×17mm、16mm×18mm、19mm×21mm¥74,311
EJSCRT-14S12フルポリッシュいいえ0度いいえSAE非反転1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 11/32, 13/16, 7/8, 15/16, 1"¥58,225
FJSCVM-13S12ブラッククロームいいえ15度有りメトリックコンボ、リバース、滑り止め、スプライン7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19mm¥92,981
GJSCR-9S-TT12ブラッククロームいいえ0度有りSAEコンビネーション、滑り止め、スプライン1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4"¥85,626
HJSCRM-10S-TT12ブラッククロームいいえ0度有りメトリックコンビネーション、滑り止め、スプライン10mm、11mm、12mm、13mm、14mm、15mm、16mm、17mm、18mm、19mm¥97,726
IJSCV-20S12ブラッククロームいいえ15度有りSAEコンボ、リバース、滑り止め、スプライン7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1/16, 1-1/8, 1-1/4, 1-1/2"¥243,973
JJ1190LO12洗練されたいいえ0度有りSAEダブルボックスエンド、リバーシブル1/4 x 5 / 16、3 / 8 x 7 / 16、1 / 2 x 9 / 16、5 / 8 x 11 / 16、3 / 4 x 7/8 "¥37,000
KJSCV-9S-TT12ブラッククロームいいえ15度有りSAEコンビネーション、滑り止め9/32", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4"¥96,489
LJSCVMT-8S12フルポリッシュいいえ15度有りメトリックリバーシブルラチェット、コンビネーション8、10、12、13、14、15、17、18 mm¥65,838
MJSCVMT-13S12フルポリッシュいいえ15度有りメトリックコンビネーション、リバーシブル6、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19mm¥91,763
NJSCVM-22S12ブラッククロームいいえ15度有りメトリックコンボ、リバース、滑り止め、スプライン6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、21、22、24、27、30、32、34、36mm¥263,642
OJSCV-9S12ブラッククロームいいえ15度有りSAEコンボ、リバース、滑り止め、スプライン9/32, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4"¥59,831
PJSCVMF-12S12ブラッククローム有り0度有りメトリックスプライン、反転8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19mm¥102,544
QJSCRM-10S12ブラッククロームいいえ0度いいえメトリックコンボ、滑り止め、スプライン10、11、12、13、14、15、16、17、18、19mm¥52,844
RJSCR-9S12ブラッククロームいいえ0度いいえSAEコンボ、滑り止め、スプライン1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4"¥45,424
SJ1190B12洗練されたいいえ0度いいえSAEリバーシブル、ボックスエンド3/8 x 7 / 16、1 / 2 x 9 / 16、5 / 8 x 11/16 "¥17,106
TJSCVT-9S12フルポリッシュいいえ15度有りSAEコンビネーション、リバーシブル9/32, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4"¥65,139
UJSCVT-20S12フルポリッシュいいえ15度有りSAEコンビネーション、リバーシブル7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1/16, 1-1/8, 1-1/4, 1-1/2"¥243,814
VJSCRMT-12S12フルポリッシュいいえ0度いいえメトリック非反転8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19mm¥67,983
WJSCVF-8S12ブラッククローム有り0度有りSAEスプライン、反転5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4"¥72,118
XJSCVMS-13S12ブラッククロームいいえ15度有りメトリックコンビネーション、スタビー、リバーシブル6、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19mm¥80,261
YJSCVS-9S12ブラッククロームいいえ15度有りSAEスプライン、コンビネーション、リバーシブル、ショート1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4"¥56,986
PROTO -

リバーシブルレンチセット

リバーシブルプロトレンチセットは、自動車修理サービスや金属加工アプリケーションでネジ、ピン、ナット、ボルトを緩めたり締めたりするために一般的に使用されます。 これらのレンチは、4,6つの異なる留め具を回すことができるスプラインラチェットエンドと、外観と耐食性を高めるためのフルポリッシュ/ブラッククローム仕上げを備えています。 これらのレンチセットは、12、0、25ポイントの留め具を取り付けることができる固定ヘッドと、回転方向を簡単に変更するための反転スイッチレバーを備えています。 これらのリバーシブルプロトレンチセットのほとんどは、ファスナーと自動調整でき、コンパクトな構造のため、エンジンの隅々まで使用できます。 XNUMX度とXNUMX度のオフセットで利用可能なこれらのプロトレンチセットの広い範囲から選択してください Raptor Supplies.

形式モデルレンチスタイル終了材料レンチが含まれています個数ポイント数オフセット逆転価格
AJ1190Aリバーシブル、ボックスエンド洗練された1/4 x 5 / 16、3 / 8 x 7 / 16、1 / 2 x 9 / 16、5 / 8 x 11 / 16、3 / 4 x 7/8 "5120度いいえ¥27,962
BJ1190MAリバーシブル、ボックスエンド洗練された7×8、9×10、(12Pt.)11×13、12×14、15×17mm560度いいえ¥26,216
CJ1180Aリバーシブル、ボックスエンド、オフセット洗練された(6点)1/4 x 5 / 16、3 / 8 x 7/16、(12点)1/2 x 9 / 16、5 / 8 x 11 / 16、3 / 4 x 7/8 "5625度有り¥34,176
DJ1180MAリバーシブル、ボックスエンド、オフセット洗練された(6Pt.)7×8、9×10、(12Pt.)11×13、12×14、15×17、16×18、19×21mm76と1225度有り¥47,619
EJSBV-8S反転、スプラインブラッククローム合金鋼7/32 x 9 / 32、1 / 4 x 5 / 16、3 / 8 x 7 / 16、1 / 2 x 9 / 16、5 / 8 x 11 / 16、3 / 4 x 7 / 8、13 / 16 x 15 / 16、1 x 1-1 / 8 "8120度有り¥96,749