PROTO 交換可能なヘッドトルクレンチ ASME B107.14M仕様に適合し、より少ないレンチと最小限の手作業でさまざまな組み立ておよび現場作業を処理します。 必要なトルク設定のステータスを示す可聴クリックインジケータを備えています。 +/- 4%のCWと+/- 6%のCCWの精度を提供します
ASME B107.14M仕様に適合し、より少ないレンチと最小限の手作業でさまざまな組み立ておよび現場作業を処理します。 必要なトルク設定のステータスを示す可聴クリックインジケータを備えています。 +/- 4%のCWと+/- 6%のCCWの精度を提供します
マイクロメータトルクレンチ
交換可能なヘッドを備えた Stanley Proto トルク レンチは、少ないレンチと最小限の手作業でさまざまな組み立て作業や現場作業を行える機能を提供するように設計されています。 これらのフル インターフェイス トルク レンチには、必要なトルク設定に達したかどうかを示すクリック音を発するクリック音インジケーターが付いています。 ASME B107.14M 仕様を満たしており、+/-4% CW および +/-6% CCW の精度を実現し、連続操作を処理するための柔らかく快適なグリップが装備されています。
交換可能なヘッドを備えた Stanley Proto トルク レンチは、少ないレンチと最小限の手作業でさまざまな組み立て作業や現場作業を行える機能を提供するように設計されています。 これらのフル インターフェイス トルク レンチには、必要なトルク設定に達したかどうかを示すクリック音を発するクリック音インジケーターが付いています。 ASME B107.14M 仕様を満たしており、+/-4% CW および +/-6% CCW の精度を実現し、連続操作を処理するための柔らかく快適なグリップが装備されています。
詳細はこちら
- ホースリール
- リベット
- トレーニング
- 土壌試験
- グラスファイバー
- 手動ストラップシーラーとテンショナー
- 近接アクセサリー
- パイロットエアコントロールバルブ
- 絶縁ワッシャー
- ゾーンバルブアクチュエータ
- GRAINGER ろう付け合金棒
- TSUBAKI オフセットリンク中空ピン
- TENSABARRIER レシーバーポスト
- ENPAC 4904シリーズ、流出封じ込めバーム
- SCHNEIDER ELECTRIC Harmony XB5 プッシュボタン、22 mm、モジュラープラスチック
- CRYDOM 53TPシリーズ、ソリッドステートリレー
- C.H. HANSON 商用ステンシル、1/8インチヘビーデューティLDPE、入力
- MAIN FILTER INC. 交換油圧ラインフィルター、ワイヤーメッシュ、75ミクロン、Vitonシール
- BANJO バルブ
- AIRMASTER FAN AIFシリーズインラインダクトファン