PROTO 電子トルクレンチ 自動車、産業機械、油圧機器のキャリブレーション用に正確なトルク圧力でナットとボルトを固定するために設計された電子トルクレンチ。 正確なトルク出力を提供するための視覚的アラートと可聴ブザーを備えたデジタルディスプレイ。 0.01、0.1、および1Nmの目盛りバリアントで利用可能
自動車、産業機械、油圧機器のキャリブレーション用に正確なトルク圧力でナットとボルトを固定するために設計された電子トルクレンチ。 正確なトルク出力を提供するための視覚的アラートと可聴ブザーを備えたデジタルディスプレイ。 0.01、0.1、および1Nmの目盛りバリアントで利用可能
電子ダイヤルトルクレンチ
電子トルクレンチ
プロトの電子トルク レンチは、ナットやボルトを調整したり、てこを利用して難しく手の届きにくい部品を締めたりするために使用されます。 これらのトルク レンチは、大きな数字が表示された読みやすい LCD 画面を備えており、トラック モード、ピーク ホールド、オート クリアの 14 つの動作モードを提供します。 さらに、所望のトルク目標ゾーンに近づいたとき、または達成されたときを識別するのに役立つ可聴ブザーも装備されています。 全長 16.5 インチ、20 インチ、XNUMX インチの幅広いレンチからお選びいただけます。 Raptor Supplies.
プロトの電子トルク レンチは、ナットやボルトを調整したり、てこを利用して難しく手の届きにくい部品を締めたりするために使用されます。 これらのトルク レンチは、大きな数字が表示された読みやすい LCD 画面を備えており、トラック モード、ピーク ホールド、オート クリアの 14 つの動作モードを提供します。 さらに、所望のトルク目標ゾーンに近づいたとき、または達成されたときを識別するのに役立つ可聴ブザーも装備されています。 全長 16.5 インチ、20 インチ、XNUMX インチの幅広いレンチからお選びいただけます。 Raptor Supplies.
特徴
- 拡張された動作範囲は、LCD 画面に大きくて読みやすい数字で表示されます。 読み取り値は ft-lb および Nm 単位で測定されます。
- 両方向で +/-1% の精度を提供します。 一部のモデルの精度は +/-2% にまで及びます。
- 精度の範囲は、フルスケールの 10 ~ 100% です。
- これらのユニットには、見やすいように LCD とキーパッドを 360 度回転できる特許取得済みの回転ベゼルがあります。
- 1% から 10% まで調整可能なトルク ターゲット ゾーンは、希望するトルク制限に近づいていることを示します。
- これらには、視覚的および聴覚的なアラートがあり、「黄色」のライトはゾーンの下限を示し、「緑色」のライトとブザー音はターゲットに到達したことを示し、「赤色」のライトは断続的なブザーで過トルクを示します。
- ユーザーは、ボタンを XNUMX つ押すだけで目標のトルク設定を行うことができます。
- これらのレンチは、ねじり駆動ひずみゲージ技術を採用し、精度を向上させています。
- ディスプレイを保護するために、回転ダイヤルは金属製の壁で囲まれています。
- これらのユニットは、高い精度を維持するために高速なサンプリング レートを備えています。
動作メカニズム
- これらのユニットにはデジタル読み取り画面があり、ユーザーはトルク制限をプログラムできます。
- トーションロッドに取り付けられたひずみゲージがトランスデューサーに信号を送信し、トランスデューサーが単位あたりのトルクの力を決定し、画面に表示します。
- 希望のトルク設定に近づいたり、到達したり購入に進む、LED ライトと警告音でユーザーに通知します。
規格と承認
- ASME B107.28
- ISO 6789
よくある質問
トルクレンチの校正は自分でできますか?
自分でトルク レンチを校正するには、校正比率を決定し、必要なボルト トルクを掛けます。
トルクレンチのトルクはどのように設定していますか?
- レンチ ハンドルの端にあるノブを時計回りに回します。
- これにより、レンチが締められ、レンチのトルク レベルが設定されます。
- トルクを再調整する必要がある場合は、ノブを緩め、ハンドルを目的のトルクまで回します。
詳細はこちら
- 機械切削工具
- 乾式壁および左官ツール
- ラボオーブンの加熱と冷蔵
- Hardware
- マウントと振動制御
- クラスGヒューズ
- ファームデューティーモーター
- フィルターメディアロール
- 油圧バルブエクササイザー
- テストプラグアクセサリ
- DYNALON ハンドル付きビーカー
- SCHNEIDER ELECTRIC 16mmLED押しボタンランプモジュール
- VALLEY CRAFT EZY-チルトパレットハンドトラック
- WATTS LFDPTG-3シリーズセンターバックエントリーコンビネーション圧力/温度ゲージ
- TIMKEN スパナ
- BROWNING TorqTaper Plus シリーズ ブッシング キット、307SMTP サイズ
- CONDOR 食品グレードの使い捨て手袋
- FRIGIDAIRE コンデンサ