PROTO J6351 ダイヤル トルク レンチ スチール 長さ 125 インチ
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
アイテム価格 | 電子ダイヤルトルクレンチ |
正確さ | トルク読み取り値の+/- 1%CW / CCW @フルスケールの10-100% |
校正証明書 | 有り |
変換する | フィートポンド、インチポンド、Nm |
ドライブサイズ | 1" |
卒業 | 1 Nmで |
ヘッド形式 | 固定スクエアドライブ |
材料 | 鋼 |
測定タイプ | インチポンド/ニュートンメートル |
全体の長さ(Overall Length) | 125 " |
電源 | 9Vバッテリー |
回転 | CW / CCW |
トルク範囲(フィートポンド) | 200〜2000 |
トルク範囲(Nm) | 267〜2670 |
視覚的/聴覚的指標 | アプローチ時に黄色のライト、ターゲットに緑とビープ音、トルクを超えたときに赤と断続的なビープ音 |
船の重量(kg) | 20.7 |
船高(cm) | 17.78 |
船の長さ(cm) | 81.28 |
船幅(cm) | 25.4 |
HSコード | 8466100175 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ドライブサイズ | 卒業 | 測定タイプ | 全体の長さ(Overall Length) | 視覚的/聴覚的指標 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J6339 | 1 / 4 " | 0.01 Nmで | インチポンド/ニュートンメートル | 11 " | アプローチ時に黄色のライト、ターゲットに緑とビープ音、トルクを超えたときに赤と断続的なビープ音 | ¥166,710 | ||
J6342 | 1 / 4 " | 0.01 Nmで | インチポンド/ニュートンメートル | 11 " | アプローチ時に黄色のライト、ターゲットに緑とビープ音、トルクを超えたときに赤と断続的なビープ音 | ¥172,734 | ||
J6345 | 3 / 8 " | 0.01 Nmで | インチポンド/ニュートンメートル | 11 " | アプローチ時に黄色のライト、ターゲットに緑とビープ音、トルクを超えたときに赤と断続的なビープ音 | ¥191,184 | ||
J6345A | 3 / 8 " | 0.01 Nmで | インチポンド/ニュートンメートル | 11 " | アプローチ時に黄色のライト、ターゲットに緑とビープ音、トルクを超えたときに赤と断続的なビープ音 | ¥191,205 | ||
J6345B | 3 / 8 " | 0.1 Nmで | インチポンド/ニュートンメートル | 22 " | アプローチ時に黄色のライト、ターゲットに緑とビープ音、トルクを超えたときに赤と断続的なビープ音 | ¥192,046 | ||
J6346 | 1 / 2 " | 0.1 Nmで | インチポンド/ニュートンメートル | 22 " | アプローチ時に黄色のライト、ターゲットに緑とビープ音、トルクを超えたときに赤と断続的なビープ音 | ¥214,622 | ||
J6347 | 3 / 4 " | 0.1 Nmで | インチポンド/ニュートンメートル | 22 " | アプローチ時に黄色のライト、ターゲットに緑とビープ音、トルクを超えたときに赤と断続的なビープ音 | ¥460,927 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。