入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 電子ダイヤルトルクレンチ |
正確さ | トルク読み取り値の+/- 1%CW / CCW @フルスケールの10-100% |
校正証明書 | 有り |
変換する | フィートポンド、インチポンド、Nm |
ドライブサイズ | 3 / 8 " |
卒業 | 0.01 Nmで |
ヘッド形式 | 固定スクエアドライブ |
材料 | 鋼 |
測定タイプ | インチポンド/ニュートンメートル |
全体の長さ(Overall Length) | 11 " |
電源 | 9Vバッテリー |
回転 | CW / CCW |
トルク範囲(フィートポンド) | 5〜50 |
トルク範囲(in.-lbs。) | 60〜600 |
トルク範囲(Nm) | 6.78〜67.8 |
UPC | 662679005771 |
視覚的/聴覚的指標 | アプローチ時に黄色のライト、ターゲットに緑とビープ音、トルクを超えたときに赤と断続的なビープ音 |
船の重量(kg) | 0.93 |
船高(cm) | 6.35 |
船の長さ(cm) | 27.94 |
船幅(cm) | 7.62 |
HSコード | 8204110060 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ドライブサイズ | 卒業 | 測定タイプ | 全体の長さ(Overall Length) | 視覚的/聴覚的指標 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J6339 | 1 / 4 " | 0.01 Nmで | インチポンド/ニュートンメートル | 11 " | アプローチ時に黄色のライト、ターゲットに緑とビープ音、トルクを超えたときに赤と断続的なビープ音 | ¥166,710 | ||
J6342 | 1 / 4 " | 0.01 Nmで | インチポンド/ニュートンメートル | 11 " | アプローチ時に黄色のライト、ターゲットに緑とビープ音、トルクを超えたときに赤と断続的なビープ音 | ¥172,734 | ||
J6345 | 3 / 8 " | 0.01 Nmで | インチポンド/ニュートンメートル | 11 " | アプローチ時に黄色のライト、ターゲットに緑とビープ音、トルクを超えたときに赤と断続的なビープ音 | ¥191,184 | ||
J6345B | 3 / 8 " | 0.1 Nmで | インチポンド/ニュートンメートル | 22 " | アプローチ時に黄色のライト、ターゲットに緑とビープ音、トルクを超えたときに赤と断続的なビープ音 | ¥192,046 | ||
J6346 | 1 / 2 " | 0.1 Nmで | インチポンド/ニュートンメートル | 22 " | アプローチ時に黄色のライト、ターゲットに緑とビープ音、トルクを超えたときに赤と断続的なビープ音 | ¥214,622 | ||
J6347 | 3 / 4 " | 0.1 Nmで | インチポンド/ニュートンメートル | 22 " | アプローチ時に黄色のライト、ターゲットに緑とビープ音、トルクを超えたときに赤と断続的なビープ音 | ¥460,927 | ||
J6351 | 1" | 1 Nmで | インチポンド/ニュートンメートル | 125 " | アプローチ時に黄色のライト、ターゲットに緑とビープ音、トルクを超えたときに赤と断続的なビープ音 | ¥884,867 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。