PROTO 1/2 "ドライブSAEソケット
形式 | モデル | 終了 | ポイント数 | 出力タイプ | 全体の長さ(Overall Length) | サイズ | ソケットの深さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | J5332B | ブラックオキサイド | 12 | 16進法 | 3.25 " | 1" | 深い | ¥4,432 | |
B | J5334B | ブラックオキサイド | 12 | 16進法 | 3.25 " | 1-1 / 16」 | 深い | ¥5,123 | |
C | J5444B | ブラックオキサイド | 12 | 16進法 | 2" | 1.375 " | スタンダード | ¥5,720 | |
D | J5438B | ブラックオキサイド | 12 | 16進法 | 1.75 " | 1.187 " | スタンダード | ¥4,131 | |
D | J5436B | ブラックオキサイド | 12 | 16進法 | 1.75 " | 1.125 " | スタンダード | ¥3,640 | |
C | J5426B | ブラックオキサイド | 12 | 16進法 | 1.5 " | 13 / 16 " | スタンダード | ¥2,528 | |
D | J5412B | ブラックオキサイド | 12 | 16進法 | 1.437 " | 3 / 8 " | スタンダード | ¥2,003 | |
A | J5318B | ブラックオキサイド | 12 | 16進法 | 3.25 " | 9 / 16 " | 深い | ¥3,536 | |
A | J5326B | ブラックオキサイド | 12 | 16進法 | 3.25 " | 13 / 16 " | 深い | ¥3,744 | |
B | J5330B | ブラックオキサイド | 12 | 16進法 | 3.25 " | 15 / 16 " | 深い | ¥4,307 | |
B | J5340B | ブラックオキサイド | 12 | 16進法 | 3.25 " | 1.25 " | 深い | ¥6,064 | |
D | J5432B | ブラックオキサイド | 12 | 16進法 | 1 9 / 16 " | 1" | スタンダード | ¥2,630 | |
E | J5440B | ブラックオキサイド | 12 | 16進法 | 1.75 " | 1.25 " | スタンダード | ¥4,498 | |
D | J5428B | ブラックオキサイド | 12 | 16進法 | 1 9 / 16 " | 7 / 8 " | スタンダード | ¥2,581 | |
A | J5324B | ブラックオキサイド | 12 | 16進法 | 3.25 " | 3 / 4 " | 深い | ¥3,625 | |
E | J5422B | ブラックオキサイド | 12 | 16進法 | 1.5 " | 11 / 16 " | スタンダード | ¥2,233 | |
F | J5420B | ブラックオキサイド | 12 | 16進法 | 1.5 " | 5 / 8 " | スタンダード | ¥2,120 | |
C | J5418B | ブラックオキサイド | 12 | 16進法 | 1.5 " | 9 / 16 " | スタンダード | ¥2,025 | |
D | J5416B | ブラックオキサイド | 12 | 16進法 | 1.437 " | 1 / 2 " | スタンダード | ¥2,014 | |
D | J5414B | ブラックオキサイド | 12 | 16進法 | 1.437 " | 7 / 16 " | スタンダード | ¥1,980 | |
A | J5336B | ブラックオキサイド | 12 | 16進法 | 3.25 " | 1.125 " | 深い | ¥5,476 | |
B | J5322B | ブラックオキサイド | 12 | 16進法 | 3.25 " | 11 / 16 " | 深い | ¥3,584 | |
A | J5320B | ブラックオキサイド | 12 | 16進法 | 3.25 " | 5 / 8 " | 深い | ¥3,478 | |
A | J5316B | ブラックオキサイド | 12 | 16進法 | 3.25 " | 1 / 2 " | 深い | ¥3,472 | |
D | J5434B | ブラックオキサイド | 12 | 16進法 | 1 9 / 16 " | 1-1 / 16」 | スタンダード | ¥3,204 | |
D | J5424B | ブラックオキサイド | 12 | 16進法 | 1.5 " | 3 / 4 " | スタンダード | ¥2,258 | |
D | J5448B | ブラックオキサイド | 12 | 16進法 | 2.25 " | 1.5 " | スタンダード | ¥7,212 | |
G | J5316DPL | クロム | 12 | #16スプライン六角 | 3.375 " | 1 / 2 " | 深い | ¥20,814 | |
G | J5322DPL | クロム | 12 | #22スプライン六角 | 3.375 " | 11 / 16 " | 深い | ¥22,127 | |
H | J5410 | クロム | 12 | 16進法 | 1 31 / 64 " | 5 / 16 " | スタンダード | ¥2,142 | |
I | J5420SPL | クロム | 12 | #20スプライン六角 | 1.5 " | 5 / 8 " | スタンダード | ¥15,431 | |
I | J5424SPL | クロム | 12 | #24スプライン六角 | 1.5 " | 3 / 4 " | スタンダード | ¥16,405 | |
I | J5428SPL | クロム | 12 | #28スプライン六角 | 1.5 " | 7 / 8 " | スタンダード | ¥18,574 | |
J | J5425H | クロム | 6 | 16進法 | 1.5 " | 25 / 32 " | スタンダード | ¥2,630 | |
G | J5324DPL | クロム | 12 | #24スプライン六角 | 3.375 " | 3 / 4 " | 深い | ¥22,907 | |
G | J5320DPL | クロム | 12 | #20スプライン六角 | 3.375 " | 5 / 8 " | 深い | ¥20,750 | |
G | J5328DPL | クロム | 12 | #28スプライン六角 | 3.375 " | 7 / 8 " | 深い | ¥26,339 | |
H | J5419 | クロム | 12 | 16進法 | 1.5 " | 19 / 32 " | スタンダード | ¥2,282 | |
I | J5418SPL | クロム | 12 | #18スプライン六角 | 1.25 " | 9 / 16 " | スタンダード | ¥13,895 | |
G | J5330DPL | クロム | 12 | #30スプライン六角 | 3.375 " | 15 / 16 " | 深い | ¥26,282 | |
J | J5410H | クロム | 6 | 16進法 | 1 31 / 64 " | 5 / 16 " | スタンダード | ¥2,199 | |
I | J5422SPL | クロム | 12 | #22スプライン六角 | 1.5 " | 11 / 16 " | スタンダード | ¥15,697 | |
K | J5430SPL | クロム | 12 | #30スプライン六角 | 1.5 " | 15 / 16 " | スタンダード | ¥19,641 | |
J | J5408H | クロム | 6 | 16進法 | 1 31 / 64 " | 1 / 4 " | スタンダード | ¥2,254 | |
L | J5342H | クロム | 6 | 16進法 | 3.25 " | 1 5 / 16 " | 深い | ¥7,484 | |
L | J5344H | クロム | 6 | 16進法 | 3.25 " | 1.375 " | 深い | ¥8,801 | |
I | J5416SPL | クロム | 12 | #16スプライン六角 | 1.25 " | 1 / 2 " | スタンダード | ¥14,792 | |
G | J5326DPL | クロム | 12 | #26スプライン六角 | 3.375 " | 13 / 16 " | 深い | ¥25,952 | |
L | J5346H | クロム | 6 | 16進法 | 3.25 " | 1.437 " | 深い | ¥9,511 | |
M | J5348H | クロム | 6 | 16進法 | 3.5 " | 1.5 " | 深い | ¥11,139 | |
G | J5318DPL | クロム | 12 | #18スプライン六角 | 3.375 " | 9 / 16 " | 深い | ¥19,416 | |
M | J5334H | クロム | 6 | 16進法 | 3.25 " | 1-1 / 16」 | 深い | ¥5,244 | |
N | J5418S | フルポリッシュ | 8 | 正方形である | 1.5 " | 9 / 16 " | スタンダード | ¥2,371 | |
N | J5420S | フルポリッシュ | 8 | 正方形である | 1.5 " | 5 / 8 " | スタンダード | ¥2,418 | |
N | J5428S | フルポリッシュ | 8 | 正方形である | 1.625 " | 7 / 8 " | スタンダード | ¥3,810 | |
N | J5414S | フルポリッシュ | 8 | 正方形である | 1.437 " | 7 / 16 " | スタンダード | ¥2,435 | |
N | J5422S | フルポリッシュ | 8 | 正方形である | 1.5 " | 11 / 16 " | スタンダード | ¥2,647 | |
O | J5419H | フルポリッシュ | 6 | 16進法 | 1.5 " | 19 / 32 " | スタンダード | ¥2,093 | |
D | J5425 | フルポリッシュ | 12 | 16進法 | 1.5 " | 25 / 32 " | スタンダード | ¥2,448 | |
D | J5421 | フルポリッシュ | 12 | 16進法 | 1.5 " | 21 / 32 " | スタンダード | ¥2,193 | |
N | J5426S | フルポリッシュ | 8 | 正方形である | 1.625 " | 13 / 16 " | スタンダード | ¥3,389 |
1/2 "ドライブSAEソケット
プロト1/2インチドライブSAEソケットは、柔らかい素材で作られた摩耗した、丸みを帯びた、または錆びたファスナーを回転させるための理想的なソリューションを提供します。 これらのソケットのTorquePlus設計には、ファスナーフラットへのソケットの迅速かつ簡単な係合を可能にし、ファスナーの丸みを減らす高性能ドライブメカニズムがあります。 これらのプロトソケットは、接触領域と応力をファスナーの角から遠ざけるのに役立ち、接触応力をソケットの広い領域に分散させて滑りを低減する、半径方向の角構成を備えています。 の深さおよび標準のソケット深さオプションで利用可能なこれらのドライブソケットの広い範囲から選択してください Raptor Supplies.
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- スナバホース
- バッテリークランプ
- 流出バーム
- センサーコネクタ
- 非照光式セレクタースイッチオペレーター
- ブッシング
- 締結工具付属品
- 圧力および温度制御バルブ
- 保管および輸送カート
- サイン
- DAYTON ランプモジュールとコンタクトブロック
- GENERAL ELECTRIC 非ヒューズディスコネクトコンビネーションマグネティックスタータ
- VELVAC トラック側
- CHRISLYNN プレシジョンブリティッシュスレッドタップ、BSF
- KERN AND SOHN ACシリーズ ファインポイントクランプ
- MASTER LOCK 6121 Weather Tough 南京錠同じように鍵付き
- VESTIL ATWRシリーズ アルミホイールライザー
- WINSMITH SE Encoreシリーズ E20サイズ MDSS一減速減速機
- GROVE GEAR ELシリーズ BDスタイル ELシリーズ BDスタイル 826サイズ アルミウォーム減速機