入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ソケット |
ドライブサイズ | 1 / 2 " |
ドライブの種類 | 正方形である |
終了 | ブラックオキサイド |
材料 | 鍛造合金鋼 |
ポイント数 | 12 |
出力タイプ | 16進法 |
全体の長さ(Overall Length) | 1.75 " |
SAEまたはメトリック | SAE |
サイズ | 1.125 " |
ソケットの深さ | スタンダード |
テザー対応 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) |
船の重量(kg) | 0.2 |
船高(cm) | 3.56 |
船の長さ(cm) | 4.32 |
船幅(cm) | 3.56 |
HSコード | 8207906000 |
原産国 | US |
モデル | 終了 | ポイント数 | 出力タイプ | 全体の長さ(Overall Length) | サイズ | ソケットの深さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J5316DPL | クロム | 12 | #16スプライン六角 | 3.375 " | 1 / 2 " | 深い | ¥21,150 | |
J5322DPL | クロム | 12 | #22スプライン六角 | 3.375 " | 11 / 16 " | 深い | ¥22,420 | |
J5326DPL | クロム | 12 | #26スプライン六角 | 3.375 " | 13 / 16 " | 深い | ¥26,288 | |
J5330DPL | クロム | 12 | #30スプライン六角 | 3.375 " | 15 / 16 " | 深い | ¥27,486 | |
J5324DPL | クロム | 12 | #24スプライン六角 | 3.375 " | 3 / 4 " | 深い | ¥23,245 | |
J5320DPL | クロム | 12 | #20スプライン六角 | 3.375 " | 5 / 8 " | 深い | ¥21,118 | |
J5328DPL | クロム | 12 | #28スプライン六角 | 3.375 " | 7 / 8 " | 深い | ¥26,753 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。