DAYTON ランプモジュールと接点ブロック
形式 | モデル | 色 | お問合せフォーム | ランプモジュール電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 30G151 | グリーン | 1NO | 24 VAC / DC | ¥3,525 | |
B | 30G188 | グリーン | 1NO / 1NC | 120 VAC | ¥4,245 | |
C | 30G155 | グリーン | 1NO / 1NC | 24 VAC / DC | ¥3,523 | |
C | 30G156 | レッド | 1NO / 1NC | 24 VAC / DC | ¥3,268 | |
A | 30G152 | レッド | 1NO | 24 VAC / DC | ¥3,232 | |
D | 30G185 | レッド | 1NO / 1NC | 120 VAC | ¥2,333 | |
E | 30G181 | レッド | 1NO | 120 VAC | ¥2,309 | |
F | 30G169 | ホワイト | 1NC | 120 VAC | ¥4,830 | |
G | 30G146 | ホワイト | 1NO | 24 VAC / DC | ¥1,296 | |
H | 30G172 | ホワイト | 1NC | 120 VAC | ¥2,730 | |
I | 30G195 | ホワイト | 2NO | 120 VAC | ¥4,755 | |
A | 30G150 | ホワイト | 1NO | 24 VAC / DC | ¥915 | |
J | 30G187 | ホワイト | 1NO / 1NC | 120 VAC | ¥1,825 | |
C | 30G157 | イエロー | 1NO / 1NC | 24 VAC / DC | ¥3,268 | |
E | 30G182 | イエロー | 1NO | 120 VAC | ¥3,232 | |
K | 30G168 | イエロー | 2NO | 24 VAC / DC | ¥3,623 | |
L | 30G190 | イエロー | 1NO / 1NC | 120 VAC | ¥3,542 |
ランプモジュールとコンタクトブロック
Dayton ランプ モジュールとコンタクト ブロックは、機械のプロセスが開始または停止したときに信号を送り、ユーザーと機器の安全を守るパイロット デバイスのアクセサリです。 これらの組み合わせユニットは、電気回路の「開閉」に役立つ接点を囲む接点ブロックで構成されています。 また、適切な信号を受信購入に進む LED ランプをオン/オフにするランプ モジュールも備えています。 すべてのユニットは、外来汚染物質の侵入に対する保護に関して Nema 評価 (1、2、3、4、4X、12、13) を受けています。 取り付けが簡単なネジ端子タイプの接続が統合されており、赤、白、緑、黄色のランプのバリエーションが用意されています。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 加湿器
- 電動バルブアクチュエータ
- 絶縁チャンネルストリップヒーター
- 水位テスター
- スイングクランプアーム
- HVACモーター
- 訪問数
- キーコントロールの識別
- パイプねじ切り装置
- 溶接洗浄
- CALBRITE 肘
- DIXON 乳首
- GLOBE SCIENTIFIC シェーカー、ローテーター、10〜70 rpm
- TENNSCO FBSシリーズベースストリップ
- HOFFMAN プロライン G2 シリーズ ディスコネクト ソリッド トップ
- BENCHMARK SCIENTIFIC ベンチマークアガロース、LE
- ANVIL ウェルドレスアイナット、右ねじ山、亜鉛メッキ
- MARTIN SPROCKET ダブルブシュQD形ローラチェーンスプロケット チェーン番号35
- DEWALT ハンマードリルストップビット
- APPLETON ELECTRIC 押しボタン・表示灯ランプ