入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ランプモジュールとコンタクトブロック |
色 | グリーン |
お問合せフォーム | 1NO / 1NC |
ランプモジュール電圧 | 120 VAC |
ランプの種類 | LED製品 |
NEMA評価 | 1、2、3、4、4X、12、13 |
サイズ | 22 mm |
端子タイプ | スクリュードライバーを使用 |
船の重量(kg) | 0.09 |
船高(cm) | 7.87 |
船の長さ(cm) | 3.3 |
船幅(cm) | 4.32 |
HSコード | 8531800050 |
原産国 | IN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。