DEWALT ハンマードリルストップビット
形式 | モデル | 掘削長さ | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | DWA5494XNUMX | 1.25 " | 4.25 " | ¥8,582 | |
B | DWA5490XNUMX | 1.187 " | 4.187 " | ¥8,676 | |
C | DWA5491XNUMX | 25 / 32 " | 3 25 / 32 " | ¥7,866 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 黄銅管
- IDカードプリンター
- 成形および表面ストリッピングホイール
- 壁保護アクセサリー
- 空気圧ツール
- オフィスおよび医療カート
- 土壌試験
- 配線路
- スプロケットと検査サービスドア
- FACOM 精密調整可能なピンスパナレンチ
- APPROVED VENDOR プッシュオンホースフィッティングスイベルロックプッシュオンホースバーブ
- MICRO 100 ねじ山ヘリカルフルート
- REES ロータリーセレクタースイッチ
- VERMONT GAGE 標準歯車測定ワイヤー、1.68インチワイヤー径
- VERMONT GAGE 標準ねじゲージ、3 / 4-16 Unf Lh
- APOLLO VALVES 83A-540シリーズ炭素鋼3ピースソケット溶接NPTボールバルブ
- LINN GEAR テーパーロックシリーズ ブシュ
- HUMBOLDT 土壌サンプラー交換のヒント
- WEG CSWシリーズ 電圧降下ブロック