FACOM 精密アジャスタブルピンスパナレンチ
形式 | モデル | 容量 | 長さ | 全体の長さ(Overall Length) | ピン径 | ピンの長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | FA-116.50 | mmまで0 50 | 210 mm | 210 mm | mmまで2.5 4 | 25 / 32 " | ¥33,150 | |
A | FA-116.100 | mmまで0 100 | 360 mm | 360 mm | mmまで4 6 | 31 / 32 " | ¥44,744 | |
A | FA-116.200 | mmまで35 200 | 550 mm | 550 mm | mmまで6 8 | 1.187 " | ¥86,674 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- チューブラーフレームカート
- 高圧洗浄機モーター
- 絶縁チャンネルストリップヒーター
- ボイラー供給バルブ
- モバイルオイルクーラー
- 油圧システムコンポーネント
- ワッシャー
- 圧縮空気トリートメント
- ピン
- ルーフィング
- BUSSMANN 中電圧ヒューズ:シリーズCAVH
- TRUE RESIDENTIAL クーラーボトル
- SIEMENS SCNDシリーズボルトオンモールドケースサーキットブレーカ
- MERSEN FERRAZ プロティスタヒューズ、850〜1250VAC / 1300VAC
- HOFFMAN パネルサポートキット
- ALL MATERIAL HANDLING CLX シリーズ接続リンク グレード 100
- SMC VALVES Mhz2シリーズ グリッパ 平行
- TIMKEN シングルリップスプリング式オイルシール、フロロカーボン
- GROVE GEAR ELシリーズ サイズ826 アルミウォーム減速機
- GROVE GEAR GRL シリーズ、BD スタイル、821 サイズ、アイアンマン ウォーム減速機