入手する 5月 16, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 精密調整可能なピンスパナレンチ |
容量 | mmまで35 200 |
終了 | サテン |
長さ | 550 mm |
材料 | 合金鋼 |
全体の長さ(Overall Length) | 550 mm |
ピン径 | mmまで6 8 |
ピンの長さ | 1.187 " |
船の重量(kg) | 2.16 |
船高(cm) | 3.3 |
船の長さ(cm) | 5.84 |
船幅(cm) | 15.24 |
HSコード | 8204120000 |
原産国 | TW |
プロダクト | モデル | 容量 | 長さ | 全体の長さ(Overall Length) | ピン径 | ピンの長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FA-116.50 | mmまで0 50 | 210 mm | 210 mm | mmまで2.5 4 | 25 / 32 " | ¥33,150 | ||
FA-116.100 | mmまで0 100 | 360 mm | 360 mm | mmまで4 6 | 31 / 32 " | ¥44,744 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。