ProtoFacom断熱ラチェット
Proto Facomの絶縁ラチェットは、漏電しやすいアプリケーションのナットとボルトを固定するのに理想的です。 これらのProtoプロフェッショナルツールには、操作中に絶縁の完全性が損なわれると色が黄色に変わるXNUMX色の警告ハンドル絶縁があります。 固定中にソケットとアクセサリを固定するためのスプリングボールチップが付いています。
60 年以上の経験を持つ Proto は、化学、地熱、石油化学、海洋、石油・ガス、電力、精製産業の用途向けのハンドツールと付属品の大手メーカーです。 米国コネチカット州ニューブリテンに本社を置く Proto Tools は、ソケット、レンチ、ラチェット、クランプ、マスター セット、パンチ、ノミ、テザーツールなど、幅広い製品ラインを提供しています。 続きを読む
さまざまな航空機のメンテナンス、アビオニクス、機械工、機械工、および汎用のマスターセットが、各アプリケーション領域内で人気のあるツールをより大きなセットのバリエーションで提供します。 電気技師、配管工、請負業者、機械工、機械工によって広く使用されています
プロト ツールのカタログには、ソケット、レンチ、ラチェット、ドライバー、六角レンチ、プライヤー、ニップ、クランプ、マスター セット、パンチ、ノミ、テザーツールなど、幅広い製品が含まれています。 プロトトルクレンチ、デジタルトルクレンチとも呼ばれ、ファスナーの締めすぎを防ぐために回転力を電子的に測定することにより、正確なトルク測定値を提供します。 これらのレンチは、安全および品質管理アプリケーションのために組み立てられた製品に一定のトルクを加えるために一般的に使用されます。 それらは、正確なトルク出力を提供するための視覚的アラートと可聴ブザーを備えたデジタルディスプレイを備えています。 プロトソケットセット 応力をコーナーから遠ざけ、広い表面積に均一に分散させるためのラジアスコーナー設計のTorquePlus構成を備えています。 これらのソケットの内部設計により、エッジの丸みがさらに減少し、摩耗したファスナーや錆びたファスナーをより柔軟に回転させることができます。 これらの高品質のレンチや、ソケットビット、ハンドヘルドパンチ、ノミなどの自社製品を幅広く取り揃えています。 Raptor Supplies.
Proto Tools のトルク レンチ (メーカーの部品番号) は通常、同等の AMPCO Metal モデル番号と個別に参照されます。 したがって、在庫切れまたは廃止された競合他社のトルク レンチをお探しの場合は、次のような可能性があります。 Raptor Supplies 同等のプロトトルクレンチが利用可能です。 お客様は、モデル番号の下XNUMX桁を使用して、これらのカップリングのほとんどを相互参照することもできます。
これらのプロトトルクレンチとスチールクローフットレンチはサイズが小さく、コンパクトなパッケージが必要です。 したがって、それらは複数の部品で構成されるパックで配送され、航空貨物ではなく宅配便の輸送に適しています。
Proto Facomの絶縁ラチェットは、漏電しやすいアプリケーションのナットとボルトを固定するのに理想的です。 これらのProtoプロフェッショナルツールには、操作中に絶縁の完全性が損なわれると色が黄色に変わるXNUMX色の警告ハンドル絶縁があります。 固定中にソケットとアクセサリを固定するためのスプリングボールチップが付いています。
Protoは、ストレージユニット、ハンドソケット、ドライブツール、インパクトソケット、レンチ、ペンチ、クランプ、スニップ、ドライバー、六角レンチ、トルクレンチなどのさまざまなツールを提供しています。
ソケットレンチは、ナットとボルトを固定するように設計されています。 ただし、これらのツールは、各固定サイクルの後に持ち上げる必要があるため、狭いスペースには理想的ではありません。 一方、ラチェットレンチには爪があり、ボルトを別の方向に回しながらレンチを一方向に回転させることができます。
いいえ、通常のソケットはインパクトレンチと一緒に使用しないでください。 これらのソケットは、薄壁の設計と建設資材のため、インパクトレンチの力に逆らって粉砕する可能性があります。