ProtoFacom断熱ラチェット
Proto Facomの絶縁ラチェットは、漏電しやすいアプリケーションのナットとボルトを固定するのに理想的です。 これらのProtoプロフェッショナルツールには、操作中に絶縁の完全性が損なわれると色が黄色に変わるXNUMX色の警告ハンドル絶縁があります。 固定中にソケットとアクセサリを固定するためのスプリングボールチップが付いています。
60 年以上の経験を持つ Proto は、化学、地熱、石油化学、海洋、石油・ガス、電力、精製産業の用途向けのハンドツールと付属品の大手メーカーです。 米国コネチカット州ニューブリテンに本社を置く Proto Tools は、ソケット、レンチ、ラチェット、クランプ、マスター セット、パンチ、ノミ、テザーツールなど、幅広い製品ラインを提供しています。 続きを読む
ソケット収納ボックス / カンチレバー / ポータブル / 大工道具箱は、工具の持ち運び、整理、保護のために設計されています。 スチール構造が特徴で、最大 2584 立方インチの収納容量を提供します。 高さは 3.375 ~ 14 インチの範囲で提供されます
最大耐荷重400ポンドの引き出し付き工具収納キャビネット耐食性のための埋め込み式アルミニウム引き出しプルと簡単な移動のためのポリウレタンキャスターホイールを備えています
工具、小さな部品、可燃性液体の保管に広く使用されています。 最大400ポンドの容量のフルエクステンション引き出しを備えています
さまざまなドライブ サイズとタイプの幅広いホールスルー インパクト ソケット セットとリテーニング リング インパクト ソケット セットが含まれています。 セット枚数は5枚から30枚までございます。
黒色酸化皮膜とクロムメッキを施した特殊合金鋼を使用して製造された強力なプロトツールで、衝撃工具や電動旋削工具に使用できます。
振動減衰効果を提供するアンチバイブ技術と、より優れたコントロールを実現するテクスチャー加工されたゴム/スチールを備えたスチールハンマー
グラスファイバーハンドルと滑り止めクッショングリップ付きのクロスペインとハンドドリリングハンマーが含まれています。 金属の曲げと成形用のクロスペインハンマーと、ノミ、スタードリル、パンチ、硬化釘で使用する穴あけハンマー (ドロップ鍛造スチールヘッド付き)
建設および製造用途での損傷または磨耗したハンマーチップの交換用。 プラスチック/ゴム構造により、激しい打撃による損傷からワークを保護します。 エクストラハード、ハード、ミディアム、ソフト、タフのバリエーションをご用意
デッドブローハンマーと非火花デッドブローハンマーがそれぞれグラスファイバー(滑り止めグリップ)とスチールハンドルの上にウレタンを備えています。 衝撃ダメージを最小限に抑え、振動を吸収しながら対象面に強力な打撃を与えるソフトフェース
非磁性真鍮ヘッドを備えた非スパーク&テザー式両面スレッジハンマーが含まれています。 滑りにくいクッショングリップを備えた強力なグラスファイバーハンドルを装備しています。 石、金属、コンクリートの打撃に最適
中程度、硬い、または丈夫なスチール/ゴム製チップヘッドを備えた 2 ウェイのソフトフェイスハンマー (チップの有無にかかわらず) が含まれています。 滑りにくいグラスファイバーハンドルを装備。 12インチから16.5インチまでの長さをご用意しています
たわみを最小限に抑えるための精密研削ブレードが特徴で、最大 3/0 AWG の細撚り銅ケーブルを切断するように設計されています。
高周波焼き入れされた刃先を備えた均等に位置合わせされたペンチで、正確な切断が可能です。 ドロップ鍛造合金鋼構造、永久リベット留めジョイントと赤いビニールグリップ付きハンドルが特徴です。 楕円形、角度付き、薄いナローノーズおよびナローノーズのバリエーションが利用可能
直線/左/右の複雑な切断用の航空用スニップ (鋸歯状の刃と色分けされたビニール グリップ付き) が含まれています。 円形および奇妙な形状の放射状切断用のダックビル スニップ (鋸歯状でないブレードとプラスチゾル グリップ付き)。 直線および適度に不規則なカットを行うためのティンナースニップ
機械加工、建設、製造、自動車用途向けのワイヤーや板金のねじりや切断に使用するエンドカットニッパー。 サイドペンチではアクセスできない領域のセミフラッシュカット。 快適な取り扱いのためのプラスチゾルグリップ
内部ステンレス鋼構造と滑り止め歯付きの刃を備えた黒色の電気技師用はさみ。 人間工学に基づいたバイマテリアルハンドル (テザリングホール付き) とホルダー (ベルトクリップ付き) が特徴です。
S2 スチール センター パンチは、中心線、穴の位置、パイロット ドリルの開始点をマークしたり交差したり購入に進むきに、広いへこみを与えるために使用されます。 マッシュルーム現象やチッピングを軽減するために修正された放物線状の打撃端が特徴です
鋭い切断刃を備えたコールド、ケープ、ダイヤモンドポイント チゼルにより、木製、金属、または石材のワークピースを効果的に切断または彫刻できます。
損傷したピン、ボルト、またはリベットを除去するための、真鍮とスチール製の超耐久性のバレル、非発火性および非傷つきのパンチ。 さまざまなデザイン、チップのサイズ、長さをご用意しています
安定性と正確な位置決めを実現しながら、直径 1 インチまでのノミやパンチを保持するのに最適です。 持ちやすい4面ハンドルを採用。 ナイロンインサートが衝撃を吸収し、怪我を軽減します。 テザー付きおよびアンテザー付きのバリエーションが利用可能
プロト ツールのカタログには、ソケット、レンチ、ラチェット、ドライバー、六角レンチ、プライヤー、ニップ、クランプ、マスター セット、パンチ、ノミ、テザーツールなど、幅広い製品が含まれています。 プロトトルクレンチ、デジタルトルクレンチとも呼ばれ、ファスナーの締めすぎを防ぐために回転力を電子的に測定することにより、正確なトルク測定値を提供します。 これらのレンチは、安全および品質管理アプリケーションのために組み立てられた製品に一定のトルクを加えるために一般的に使用されます。 それらは、正確なトルク出力を提供するための視覚的アラートと可聴ブザーを備えたデジタルディスプレイを備えています。 プロトソケットセット 応力をコーナーから遠ざけ、広い表面積に均一に分散させるためのラジアスコーナー設計のTorquePlus構成を備えています。 これらのソケットの内部設計により、エッジの丸みがさらに減少し、摩耗したファスナーや錆びたファスナーをより柔軟に回転させることができます。 これらの高品質のレンチや、ソケットビット、ハンドヘルドパンチ、ノミなどの自社製品を幅広く取り揃えています。 Raptor Supplies.
Proto Tools のトルク レンチ (メーカーの部品番号) は通常、同等の AMPCO Metal モデル番号と個別に参照されます。 したがって、在庫切れまたは廃止された競合他社のトルク レンチをお探しの場合は、次のような可能性があります。 Raptor Supplies 同等のプロトトルクレンチが利用可能です。 お客様は、モデル番号の下XNUMX桁を使用して、これらのカップリングのほとんどを相互参照することもできます。
これらのプロトトルクレンチとスチールクローフットレンチはサイズが小さく、コンパクトなパッケージが必要です。 したがって、それらは複数の部品で構成されるパックで配送され、航空貨物ではなく宅配便の輸送に適しています。
Proto Facomの絶縁ラチェットは、漏電しやすいアプリケーションのナットとボルトを固定するのに理想的です。 これらのProtoプロフェッショナルツールには、操作中に絶縁の完全性が損なわれると色が黄色に変わるXNUMX色の警告ハンドル絶縁があります。 固定中にソケットとアクセサリを固定するためのスプリングボールチップが付いています。
Protoは、ストレージユニット、ハンドソケット、ドライブツール、インパクトソケット、レンチ、ペンチ、クランプ、スニップ、ドライバー、六角レンチ、トルクレンチなどのさまざまなツールを提供しています。
ソケットレンチは、ナットとボルトを固定するように設計されています。 ただし、これらのツールは、各固定サイクルの後に持ち上げる必要があるため、狭いスペースには理想的ではありません。 一方、ラチェットレンチには爪があり、ボルトを別の方向に回しながらレンチを一方向に回転させることができます。
いいえ、通常のソケットはインパクトレンチと一緒に使用しないでください。 これらのソケットは、薄壁の設計と建設資材のため、インパクトレンチの力に逆らって粉砕する可能性があります。