プロトボックスエンドレンチ| Raptor Supplies 日本

PROTO ボックスエンドレンチ

プロトボックスエンドレンチには、六角ボルトまたは四角ボルトに合うように両端に閉ループが付いています。 これらのボックスエンドレンチセットは、ハンドルの両端に密閉されたヘッドがあり、ボックスエンドがファスナーから滑り落ちにくいため、オープンエンドレンチよりもファスナーとの接触が多く、トルクが大きくなります。

フィルタ

形式モデル全体の長さ(Overall Length)サイズ価格
AJ17255.757/16 x 1/2 "¥6,030
AJ17306.625 "9/16 x 5/8 "¥7,256
AJ17317.255/8 x 3/4 "¥8,361
PROTO -

ダブルメガネレンチ

形式モデル角度ツバ厚アイテム価格全体の長さ(Overall Length)価格
AJ111820L--ボックスエンドレンチ-¥10,850
BJ8179-T500--ボックスエンドレンチ-¥9,150
CJ1024A-1/2 "、17/32"ダブルボックスレンチ12 1 / 4 "¥11,698
見積依頼
DJ1028A-17/32 "、9/16"ダブルボックスレンチ13 1 / 2 "¥12,412
見積依頼
EJ112630L--ボックスエンドレンチ-¥12,084
FJ8180-T500--ボックスエンドレンチ-¥8,876
GJ111416L15°3 / 8 "ダブルボックスレンチ10 3 / 4 "¥11,247
見積依頼
HJ112224L15°1/2 "、17/32"ダブルボックスレンチ14 1 / 4 "¥11,957
見積依頼
IJ112832L15°9/16 "、19/32"ダブルボックスレンチ17 1 / 8 "¥12,256
見積依頼
JJ8184-T50060°1/2 "、9/16"ダブルボックスレンチ11 1 / 2 "¥11,130
見積依頼
KJ8181-T50060°11/32 "、13/32"ダブルボックスレンチ8 3 / 4 "¥10,408
見積依頼
PROTO -

ボックスエンドレンチ

プロトボックスエンドレンチは、TorquePlusシステムを使用して設計されており、頑固で損傷したボルト/ナット、および柔らかい素材で作られた留め具を緩めたり締めたりするのに役立ちます。 これらのユニットは、12ポイントのボックスエンド構造を備えており、細かいインデックスと速度の向上を実現し、60度の深さオフセット(一部のモデル)により、深く凹んだファスナーへのアクセスを向上させます。 すべてのモデルは、酸化反応に対する耐性と清掃が容易な表面を提供するために、完全に研磨仕上げされています。 これらは、SAEとメトリックの両方のバリアントで提供されます。 4、6、12ポイントのファスナーを取り付けるために利用できるこれらのボックスエンドレンチの広い範囲から選択してください Raptor Supplies.

形式モデル終了オフセット全体の長さ(Overall Length)SAEまたはメトリックサイズ価格
AJ1050Mフルポリッシュ7-1 / 2度5.75 "メトリック6 x 7 mm¥4,740
AJ1051Mフルポリッシュ7-1 / 2度6.75 "メトリック8 x 9 mm¥4,617
BJ1079Mフルポリッシュ7-1 / 2度17 "メトリック30 x 32 mm¥15,850
AJ1073Mフルポリッシュ7-1 / 2度13.75 "メトリック22 x 24 mm¥9,056
AJ1065Mフルポリッシュ15度11 23 / 64 "メトリック17 x 19 mm¥6,542
AJ1064Mフルポリッシュ15度10 11 / 16 "メトリック16 x 18 mm¥6,009
AJ1061Mフルポリッシュ7-1 / 2度9 2 / 3 "メトリック14 x 15 mm¥4,974
CJ1012-500フルポリッシュ7-1 / 2度7.75 "SAE3/8 x 7/16 "¥4,794
DJ1077Mフルポリッシュ7-1 / 2度16 "メトリック27 x 30 mm¥13,419
AJ1072Mフルポリッシュ7-1 / 2度13.375 "メトリック21 x 24 mm¥7,607
AJ1053Mフルポリッシュ7-1 / 2度8"メトリック10 x 11 mm¥4,496
AJ1058Mフルポリッシュ7-1 / 2度9"メトリック12 x 14 mm¥4,677
DJ1057Mフルポリッシュ15度8-55/64メトリック12 x 13 mm¥4,760
EJ1155サテン15度19.25SAE1-1/4 x 1-5/16¥14,314
EJ1126サテン15度5.375 "SAE1/2 x 9/16 "¥4,222
EJ1162サテン15度22.25SAE1-7/16 x 1-1/2¥20,827
EJ1122サテン15度4.625 "SAE3/8 x 7/16 "¥4,400
EJ1120サテン15度4.25 "SAE5/16 x 3/8 "¥3,706
EJ1131サテン15度6.125 "SAE5/8 x 3/4 "¥5,614
FJ1160サテン15度20.25SAE1-1/4 x 1-3/8¥16,687
形式モデル全体の長さ(Overall Length)サイズ価格
AJ1061M-TT9 45 / 64 "14のミリメートル×15ミリメートル¥8,514
AJ1079M-TT17 13 / 64 "30のミリメートル×32ミリメートル¥17,932
形式モデル全体の長さ(Overall Length)サイズ価格
AJ2617PW10 9 / 16 "1-1 / 16」¥13,608
AJ2620PW10 11 / 16 "1.25 "¥16,171
AJ2618PW10 11 / 16 "1.125 "¥14,509
AJ2623PW10 13 / 16 "1.437 "¥17,943
AJ2621PW10 13 / 16 "1 5 / 16 "¥16,230
AJ2624PW10 15 / 16 "1.5 "¥20,287
AJ2628PW13 9 / 32 "1.75 mm¥26,634
AJ2627PW13 9 / 32 "1-11 / 16」¥22,716
AJ2631PW13.5 "1-15 / 16」¥27,605
AJ2632PW13.5 "2"¥29,320
AJ2638PW13.75 "2.375 "¥35,736
AJ2630PW13.375 "1.875 "¥28,781
AJ2635PW13.625 "2.187 "¥30,208
AJ2634PW13.625 "2.125 "¥28,802
AJ2636PW13.625 "2.25 "¥31,409
AJ2642PW13.875 "2.625 "¥47,755
AJ2644PW14.031 "2.75 "¥46,288
PROTO -

プルレンチハンドルブラックオキシド36インチ

モデルアイテム価格価格 (例:VAT)
J26HAN36AF7NWZ¥24,038
PROTO -

ダブルボックスレンチ、1/2、9/16 インチヘッド、長さ 11 1/2 インチ、オフセット、合金鋼、クロム

モデルアイテム価格価格 (例:VAT)
J111618LCN2TQE¥10,582
PROTO -

ダブルボックスレンチ、15/16、1 インチヘッド、全長 14 インチ、オフセット、合金鋼、クロム

モデルアイテム価格価格 (例:VAT)
J8185-T500CN2TQF¥9,998
PROTO -

スプラインボックスエンドレンチ 1/4x5/16 インチ 7-1/4l

モデルアイテム価格価格 (例:VAT)
J1118SPLAC2HKV¥15,756