入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | Elecタンクレス給湯器 |
アンプ | 54 |
デフォルト温度 | 120度F |
深さ | 3.75 " |
要素 | デュアル交換カートリッジインサート |
高さ | 11.75 " |
マックス。 流量 | 3 gpm |
最小フローアクティベーション | 0.3 gpm |
取り付け | 壁 |
NEMA評価 | 1 |
相 | 1 |
圧力範囲 | 150のプサイ |
住宅/商業 | 住宅の |
温度。 範囲 | 80度から140度F |
温度Rise @ 0.5 GPM | 最高温度に制限 |
温度Rise @ 1.5 GPM | 59度F |
温度Rise @ 2.5 GPM | 36度F |
温度Rise @ 4.0 GPM | 22度F |
温度Rise @ 6.0 GPM | 33度F |
温度Rise @ 8.0 GPM | 22度F |
UPC | 091654918360 |
電圧 | 240 |
水接続 | 1/2 "圧縮 |
給湯器のアプリケーション | 一般的用途 |
出力 | 13,000 |
幅(Width) | 7.25 " |
ワイヤーサイズ | 6 AWG |
船の重量(kg) | 3.89 |
船高(cm) | 35.81 |
船の長さ(cm) | 25.91 |
船幅(cm) | 17.27 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。