STORM INTERFACE アクセス制御キーパッド
形式 | モデル | ケースの材質 | 深さ | 高さ | 動作温度 範囲 | 必要な電力 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ストライクマスター DR2 | 耐衝撃性ポリマー | 1-39 / 64」 | 4 21 / 32 " | -4度から158度F | DC11/28VまたはAC9/20V | 3 29 / 32 " | ¥55,090 | |
B | DXPS1W30 | スチール/ポリマー | 3-5 / 16」 | 8 21 / 32 " | -68度から158度F | 12 VDC | 11.25 " | ¥175,452 | |
C | ストライクマスター DE1K | 亜鉛 | 1-45 / 64」 | 4 21 / 32 " | -4度から158度F | 28 VDC | 3 29 / 32 " | ¥61,665 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- リングプライヤーの保持とロック
- エントランスマット
- インラインフィルター
- スラストベアリング
- プラスチック管継手
- キャスターとホイール
- 林業
- 中括弧と角かっこ
- 潤滑剤
- プログラマブルロジックコントローラー(PLC)
- BRADY NFPAラベル、NFPAダイヤモンド
- PERFORMANCE INSULATION FABRICATORS INC. 管継手断熱材90エルボ
- ATP チューブ、ポリプロピレン、150 psi
- BATTALION チューブラーキーカムロックキー付き
- BUSSMANN TB345シリーズ端子台
- ANVIL 標準の溝付き両端標準の溝付きメッキプラグ
- MARTIN SPROCKET サイズ指定タイプマイターギア、硬化歯
- CONDOR 牛革プレミアムグローブ ホワイト
- CAMPBELL 合金スイベルホイストフック
- MORSE DRUM バルブアセンブリ