EEMAX HA036240タンクレス給湯器36000W
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
アイテム価格 | Elecタンクレス給湯器 |
アンプ | 150 |
デフォルト温度 | 120度F |
深さ | 3.75 " |
要素 | XNUMXつの交換可能なカートリッジインサート |
高さ | 17 " |
マックス。 流量 | 7 gpm |
最小フローアクティベーション | 0.3 gpm |
取り付け | 壁 |
NEMA評価 | 1 |
相 | 1 |
圧力範囲 | 150のプサイ |
住宅/商業 | 住宅の |
温度。 範囲 | 80度から140度F |
温度Rise @ 0.5 GPM | 最高温度に制限 |
温度Rise @ 1.5 GPM | 118度F |
温度Rise @ 2.5 GPM | 98度F |
温度Rise @ 4.0 GPM | 61度F |
温度Rise @ 6.0 GPM | 41度F |
温度Rise @ 8.0 GPM | 33度F |
UPC | 091654918407 |
電圧 | 240 |
水接続 | 3 / 4 "NPT |
給湯器のアプリケーション | 一般的用途 |
出力 | 36,000 |
幅(Width) | 19 " |
ワイヤーサイズ | 8 AWG |
船の重量(kg) | 10.53 |
船高(cm) | 16.76 |
船の長さ(cm) | 58.93 |
船幅(cm) | 50.8 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。