EATON CCHシリーズ 密閉型ブレーカ
Eaton CCH シリーズ密閉型サーキットブレーカーは、過負荷や短絡による商用および産業環境における接続されたデバイスへの電気的損傷を防ぐのに最適です。 これらの 3 極サーキット ブレーカーは、障害が検出されたときに回路への電気の流れを自動的に遮断して機器を保護します。 障害が解決したらリセットできます。...続きを见る
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | CCH3200SR01 | ¥687,146 | 見積依頼
|
A | CCH3125SR01 | ¥687,146 | 見積依頼
|
A | CCH3200SR24 | ¥687,146 | 見積依頼
|
A | CCH3150SR01 | ¥894,920 | 見積依頼
|
特徴
- Eaton CCH シリーズ密閉型サーキットブレーカーは熱磁性を備えているため、温度や磁場の変化による電気的故障の検出に最適です。
- これらのユニットは、#2/0 ~ 300 kcmil の銅/アルミニウム線を使用して配線されており、パネルに簡単に接続できます。
- これらは、トリップユニットとすべての通電デバイスを熱磁性成形ケースフレーム内に収容する密閉型設計になっています。
- これらの密閉型サーキットブレーカーには、ブレーカーの状態を簡単に識別できるように、ON および OFF の位置と定格電流を示すスライド ハンドルが付いています。
対応アクセサリー
- Eaton ECC タイプのエンクロージャ: これらのサーキット ブレーカ エンクロージャは、これらの 240V サーキット ブレーカを収容できます。
規格と承認
- UL
- CSA
よくある質問
Eaton CCH シリーズ密閉型サーキットブレーカーのさまざまな性能評価は何ですか?
Eaton CCH シリーズ密閉型サーキットブレーカーの定格電流は 125 ~ 200 A、電圧定格は 240 V です。
Eaton CCH シリーズ密閉型サーキットブレーカーの遮断定格はどのようなものですか?
それらの割り込み定格は 100kAIC です。
シャントトリップとは何ですか?
Eaton CCH シリーズ密閉型回路ブレーカーは、シャント トリップ端子に (外部電源から) 電力を供給購入に進む、遠隔からブレーカーを機械的にトリップするシャント トリップ デバイスを備えています。 120VAC または 24VDC シャントトリップ機能を備えています。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 建設図書
- ケーブル引っ張りメッシュグリップ
- マッドフラップとガード
- ガスボンベレギュレーター
- インラインフィルターとフィルターカプセル
- 空気圧ホース
- ペイントと壁紙ツール
- 屋内HIDフィクスチャ
- テストポンプ
- MILWAUKEE 作業灯交換用電球
- APPROVED VENDOR バッグをプロデュース
- ACROVYN コーナーガードオザーク
- COOPER B-LINE B308シリーズビームクランプ
- CONDOR 耐熱手袋、ケブラー/ノーメックス
- NICHOLSON ニードルファイルセット
- DAYTON ワイヤーメッシュ
- SPECO TECHNOLOGIES 天井埋め込み型スピーカー
- ENERPAC BLTシリーズ リアクションアーム
- BOSTON GEAR 48 直径ピッチ鋼硬化ウォーム