Eemax プロシリーズ XTP
ProSeries XTP タンクレス電気温水器は、優れた熱性能と安定性を必要とする用途に最適です。 アダプティブ スタビリティ テクノロジーが組み込まれており、厳しい条件下でも効率的な熱パフォーマンスを提供します。 最高 180 °F の温度で、毎分 0.5 ~ 20 ガロンの指定流量で水を供給できます。
1988 年に設立され、米国コネチカット州ウォーターベリーに本社を置く Eemax (Rheem のサブブランド) は、公衆浴場や目/顔への注水シャワー用の幅広い給湯器を製造しています。 続きを読む
シンクやバスの近くで水が加熱される状況に最適であるため、長い温水パイプを使用する必要がありません。 温度バルブを備え、華氏140度までの温度を処理できます
瞬時に温水を流すタンクレスユニットと、スタンバイ時の熱損失を低減するフロースイッチ作動システムを備えたNEMA定格の給湯器。 さまざまな取り付けオプションとアンペア構成で利用可能で、アイ/フェイスウォッシュファウンテンおよび緊急ドレンチシャワーでの使用に最適です
Eemax カタログには、電気およびポイントオブユースのタンクレス給湯器と給湯器のエレメントが含まれています。 ブランドの ポイントオブユース給湯器 リモート シンク、サービス ステーション、モジュール式建物での使用に最適です。 これらのコンパクトな給湯器には、圧力解放と温度制御を行う温度および圧力バルブが付いています。 同社の単一溶接ガラスライニングタンクは温水と冷水の両方の供給に対応しており、最大 140 度 F の温度に対応できます。 給湯器 瞬時にお湯が出るので、目/洗顔用の噴水や緊急用のドレンシャワーとの併用に最適です。 これらの UL および NEMA 定格のタンクレス電気給湯器には、フロースイッチ作動システムが組み込まれており、待機時の熱損失を削減します。 これらには NPT 継手が装備されており、温度および圧力バルブは必要ありません (これにより、設置およびメンテナンスのコストが大幅に削減されます)。
一部の Eemax モデルは、同等の Chronomite Laboratories、Haws & STIEBEL ELTRON モデル番号と個別の参照を交差させます。 したがって、在庫切れまたは廃止になった競合ツールを探している場合は、次のような可能性があります。 Raptor Supplies 同等の Eeemax 給湯器が利用可能です。
これらの Eemax 製品は、小さいサイズから大きいサイズまであります。 商品によっては配送中に破損する可能性があるため、慎重な梱包が必要な場合があります。 したがって、これらの商品はダウンタイムを最小限に抑えるために宅配便または航空便で配送されます。
LavAdvantage タンクレス電気温水器は、さまざまな固定流量および可変流量用途に適しており、単一または多数の設備に連続的に温水を供給できます。 0.2 GPMのターンオンフローを備えています...続きを見る
FlowCo タンクレス電気温水器は、手洗いやその他の固定流量の用途に最適です。 XNUMX台の器具に一定の温水を供給します。 最適なパフォーマンスを得るには、ユニを配置してください。...続きを見る
ProSeries XTP タンクレス電気温水器は、優れた熱性能と安定性を必要とする用途に最適です。 アダプティブ スタビリティ テクノロジーが組み込まれており、厳しい条件下でも効率的な熱パフォーマンスを提供します。 最高 180 °F の温度で、毎分 0.5 ~ 20 ガロンの指定流量で水を供給できます。
このブランドの給湯器は、タンク内の水に浸された XNUMX つまたは複数の発熱体に電流を流すことによって機能します。 発熱体は水を加熱し、サーモスタットは必要に応じて発熱体をオン/オフすることで温度を制御します。
電気温水器の利点としては、設置が簡単であること、さまざまなサイズが入手可能であること、通気や燃料の保管が不要であること、家の他の暖房システムから独立して動作できることなどが挙げられます。
タンクレス電気給湯器はガス式のように燃焼ガスが発生しないため、排気のための換気が必要ありません。
タンクレス電気給湯器のサイズまたは容量は、ガロン/分 (GPM) で測定される流量によって決まります。 適切なサイズの給湯器を決定するには、予想される最大温水需要を考慮してください。
はい、 Raptor Supplies オファー Eemax ミニタンクヒーター 1.6ガロンの容量があります。