EEMAX HA018240電気タンクレス給湯器18000W
入手する 5月 9, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 9, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | Elecタンクレス給湯器 |
アンプ | 75 |
デフォルト温度 | 120度F |
深さ | 3.75 " |
要素 | デュアル交換カートリッジインサート |
高さ | 17 " |
マックス。 流量 | 5 gpm |
最小フローアクティベーション | 0.3 gpm |
取り付け | 壁 |
NEMA評価 | 1 |
相 | 1 |
圧力範囲 | 150のプサイ |
住宅/商業 | 住宅の |
温度。 範囲 | 80度から140度F |
温度Rise @ 0.5 GPM | 最高温度に制限 |
温度Rise @ 1.5 GPM | 81度F |
温度Rise @ 2.5 GPM | 49度F |
温度Rise @ 4.0 GPM | 31度F |
電圧 | 240 |
水接続 | 3 / 4 "NPT |
給湯器のアプリケーション | 一般的用途 |
出力 | 18,000 |
幅(Width) | 14 " |
ワイヤーサイズ | 8 AWG |
船の重量(kg) | 6.76 |
船高(cm) | 16.26 |
船の長さ(cm) | 50.29 |
船幅(cm) | 41.4 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。