EEMAX HA027240電気タンクレス給湯器27000W
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
アイテム価格 | Elecタンクレス給湯器 |
アンプ | 113 |
デフォルト温度 | 120度F |
深さ | 3.75 " |
要素 | トリプル交換可能なカートリッジインサート |
高さ | 17 " |
マックス。 流量 | 6 gpm |
最小フローアクティベーション | 0.3 gpm |
取り付け | 壁 |
NEMA評価 | 1 |
相 | 1 |
圧力範囲 | 150のプサイ |
住宅/商業 | 住宅の |
温度。 範囲 | 80度から140度F |
温度Rise @ 0.5 GPM | 最高温度に制限 |
温度Rise @ 1.5 GPM | 122度F |
温度Rise @ 2.5 GPM | 73度F |
温度Rise @ 4.0 GPM | 46度F |
温度Rise @ 6.0 GPM | 33度F |
温度Rise @ 8.0 GPM | 22度F |
電圧 | 240 |
水接続 | 3 / 4 "NPT |
給湯器のアプリケーション | 一般的用途 |
出力 | 27,000 |
幅(Width) | 17 " |
ワイヤーサイズ | 8 AWG |
船の重量(kg) | 8.31 |
船高(cm) | 17.78 |
船の長さ(cm) | 40.64 |
船幅(cm) | 50.8 |
原産国 | CN |
A. はい、多くの電気タンクレス給湯器は、ユニットの容量に応じて、複数の器具に同時に温水を供給できます。ただし、需要の高い複数の器具を同時に使用購入に進む、全体的な水温に影響を与える可能性があります。
A. このタンクレス電気給湯器は通常、従来の給湯器よりもメンテナンスの必要性が低くなりますが、鉱物の堆積物を除去するためにユニットを定期的に洗い流すことをお勧めします。定期的なメンテナンスは効率を維持し、ヒーターの寿命を延ばすのに役立ちます。
A.
A. 少なくとも 1 インチの長さのネジを使用することをお勧めします。短いネジを使用購入に進む、取り付けの安定性が損なわれる可能性があります。ネジが取り付け面に適切であり、給湯器の重量をしっかりと支えられることを確認してください。
A. 取り付け面はしっかりしていて安全である必要があります。給湯器を適切なサポートが得られない表面に取り付けることは避けてください。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。