EEMAX 汎用家庭用電気タンクレス給湯器
形式 | モデル | アンプ | 高さ | 出力 | 幅(Width) | ワイヤーサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HA008240 | 33 | 11.75 " | 8000 | 7.25 " | 8 AWG | ¥53,318 | |
B | HA011240 | 46 | 11.75 " | 11,000 | 7.25 " | 6 AWG | ¥90,023 | |
B | HA013240 | 54 | 11.75 " | 13,000 | 7.25 " | 6 AWG | ¥105,342 | |
A | HA018240 | 75 | 17 " | 18,000 | 14 " | 8 AWG | ¥116,679 | |
A | HA024240 | 100 | 17 " | 24,000 | 17 " | 6 AWG | ¥139,572 | |
C | HA027240 | 113 | 17 " | 27,000 | 17 " | 8 AWG | ¥183,991 | |
B | HA036240 | 150 | 17 " | 36,000 | 19 " | 8 AWG | ¥207,372 |
汎用、住宅用電気タンクレス給湯器
Eemax 汎用電気タンクレス給湯器は、商業用バスルーム、シャワー、噴水エリアに瞬時にお湯を供給できるように設計されています。 これらのコンパクトな給湯器は 99% のエネルギー効率があり、ユーザーの要件に応じて温度を設定するための調整ノブを備えた外部 LED 温度表示画面を備えています。 出力範囲 8000 ~ 36000 W の電気温水器を幅広いラインナップからお選びいただけます。 Raptor Supplies.
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- バンドソーブレード
- 温水キックスペースヒーターキャビネット
- パウダーバルクレベルコントロールアクセサリー
- 音声データ配線ブロック
- 実験用シンク
- ドリーと発動機
- コンジットワイヤーおよびパイプストレージ
- テストポンプ
- パイプねじ切り装置
- 電球関連商品
- GEMTOR 男はウィンチを評価しました
- SQUARE D トランスフォーマー
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 商用グレードのデコレータ レセプタクル (絶縁アース付き)
- TEXAS PNEUMATIC TOOLS オイルフェルト
- INSIZE プレシジョンバイス
- TENNSCO CFシリーズ スライド引出しキャビネット
- VERMONT GAGE Chr Y NoGoリバーシブルアセンブリ、グリーン
- MARATHON MOTORS 汎用モーター、三相、完全密閉型、リジッドベース
- LOVEJOY LFシリーズボルト
- MORSE DRUM ポンプ修理キット