Eemax HA008240 電気タンクレス給湯器は、貯蔵タンクを必要とせずにオンデマンドで温水を供給します。ホテル、レストラン、商業作業場などで便利です。常に貯湯タンクを維持する従来の給湯器とは異なり、このタンクレスヒーターは必要なときだけ水を加熱するため、エネルギー消費を最小限に抑え、光熱費を削減します。
特徴:
- Eemax HA008240 電気タンクレス給湯器は、80 ~ 140 °F の範囲で 1 度刻みで温度制御できます。
- 耐久性を高めるために真鍮の上部を備えた銅の浸漬加熱要素があり、簡単に交換できるようにねじ切りされています。
- この Eemax HomeAdvantage II 給湯器には、水温を華氏で表示するデジタル ディスプレイが付いています。
よくある質問:
Q. 給湯器の設置場所を選ぶ際にはどのような点に注意すればよいですか?
A.
- 屋内設置: この製品は屋内での使用を目的として設計されていますが、屋外に設置する場合は保護筐体に保管する必要があります。
- 風雨からの保護: ユニットが雨、水しぶき、直射日光、破片、昆虫から保護されていることを確認してください。
- 氷点下の温度を避ける: 修復不可能な損傷を引き起こす可能性があるため、氷点下の可能性がある場所には設置しないでください。
- ユーザー補助: メンテナンスや修理を容易にするために、アクセスしやすい場所を選択してください。
- 子供の安全: 給湯器および熱湯出口パイプは、いたずらや高温面による怪我を防ぐため、お子様の手の届かないところに保管してください。
- 換気不要: この Eemax 給湯器は通気を必要としないため、設置場所に柔軟性をもたらします。
- 湿気の多い場所や濡れた場所を避ける: 過度の湿気、湿気、ほこりの多い場所を避け、水やその他の液体にさらさないようにしてください。
- 設置高さに関する注意: 電気ボックス、ジャンクションの上、または水道管や空調ラインなどの水漏れの可能性がある場所の下には設置しないでください。
- 財産保護: インストールを検討してください ドレンとドリップパン 漏洩時の物的損害を最小限に抑えるため。
Q. タンクレス給湯器はどのように設置面に固定すればよいですか?
A.
- それぞれ長さ 1 インチ以上の XNUMX 本のネジを使用して、ユニットを取り付け面に固定します。この目的のために、ヒーターの両側に組み込まれた取り付けブラケットを利用します。
- 給湯器の安定した基盤を提供するために、取り付け面がしっかりしていてしっかりしていることを確認してください。
- ネジを固定する前に、タンクレス給湯器が水平であることを確認してください。これは、最適なパフォーマンスを確保し、メンテナンスを容易にするのに役立ちます。
- 設置と保守を容易にするため、Eemax HA008240 タンクレス給湯器の入口と出口の給水接続をそれぞれ左側と右側に設置することをお勧めします。
Q. この Eemax HA008240 電気タンクレス給湯器の配管手順は何ですか?
A.
- 本体に向かって左側にある給湯器の出口にHOT WATERラインを、右側にあるINLETにCOLD WATERラインを接続します。しっかりと取り付けられていることを確認してください。
- 両方の継手を締めた後、いくつかの温水蛇口を開け、ヒーターに水を2〜3分間流します。これによりラインから空気が除去されます。これを行わないと、発熱体に永久的な損傷を与える可能性があります。
- メンテナンスにより配管内に空気が入った場合は、給湯器の電源を切ってください。損傷を防ぐため、ユニットの電源を入れる前に空気をパージしてください。
- 配管が完了したら、すべての接続部、ユニオン、および圧力リリーフバルブ (取り付けられている場合) に漏れがないか注意深く検査してください。配管システムの完全性を維持するために、漏れがあればすぐに対処してください。
Q. 電気接続にはどのようなタイプのワイヤとゲージを使用すればよいですか?
A. 使用するブレーカーのサイズに該当するすべての電気規格を満たす適切なワイヤー ゲージを使用してください。職場のメインブレーカーパネルからタンクレス給湯器まで正しいセットのワイヤーを配線します。
Q. 入力回路ごとに個別の接地線が必要ですか?
A. はい、適切な電気設置のためには、各入力回路に個別の接地線が必要です。
Q. 電気接続の正確さと安全性を確保するにはどうすればよいですか?
A.
- 電気接続が正しいことを再確認してください。
- すべてのワイヤ接続がしっかりと固定されていることを確認します。
- 正しいブレーカーのサイズとワイヤーゲージが使用されていることを確認してください。
- 該当する規定に従ってユニットがアースに接続されていることを確認してください。
Q. 給水接続口を左右両側にした方が良いのはなぜですか?
A. 設置と保守を容易にするために、タンクレス給湯器の入口と出口の給水接続がそれぞれ左側と右側にあるように設置してください。この構成により、配管接続が簡素化され、メンテナンス作業がより便利になります。