DAYTON 38UK64 ベンチグラインダー 230V 3 HP 直径 12 インチ
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
アイテム価格 | 卓上グラインダー |
アンプ | 7.8/4.0 |
アーバーホール | 1.25 " |
演算 | 研削 |
グリット | 36と120 |
HP | 3 |
Hz | 60 |
光 | いいえ |
マックス。 RPM | 1725 |
全体の高さ | 18 7 / 64 " |
全体の長さ(Overall Length) | 26 13 / 16 " |
相 | 3 |
電圧 | 230/460 |
ホイール直径 | 12 " |
ホイール素材 | 酸化アルミニウム |
ホイールの幅 | 2" |
船の重量(kg) | 121.5 |
船高(cm) | 71.12 |
船の長さ(cm) | 86.36 |
船幅(cm) | 55.88 |
原産国 | TW |
プロダクト | モデル | アイテム価格 | アンプ | アーバーホール | マックス。 RPM | 最大。 車輪速度 | 無負荷RPM | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16W005 | グラインダーバッファー | 3.5/1.75 | - | - | - | 3450 | 10 " | 18.5 " | ¥47,493 | ||
16W006 | グラインダーバッファー | 7/3.5 | - | - | - | 3450 | 13 " | 21 " | ¥73,960 | ||
1FYX2 | 卓上グラインダー | 10 | - | - | - | 1800 | 50-1 / 2 "(スタンド付き) | 23 " | ¥357,686 | ||
2LKR9 | 卓上グラインダー | 7/3.5 | - | - | - | 3450 | 13 " | 21 " | ¥78,894 | ||
49H004 | 卓上グラインダー | 3.1 | - | - | - | 1725 | 13 '' | 17 " | ¥58,305 | ||
49H008 | 卓上グラインダー | 5.0 | - | - | - | 3500 | 13 '' | 18 " | ¥70,813 | ||
38英国59 | 卓上グラインダー | 8.8 / 4.4A | 1 / 2 " | 3450 | 3450 RPM | - | 12 " | 20 " | ¥92,890 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。