DAYTON 49H008ベンチグラインダー1 / 2Hp 120v5 / 8アーバー
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
アイテム価格 | 卓上グラインダー |
アンプ | 5.0 |
アーバーサイズ | 5 / 8 " |
グリット | 60/30 |
HP | 1/2 |
Hz | 60 |
光 | 有り |
無負荷RPM | 3500 |
全体の高さ | 13 '' |
全体の長さ(Overall Length) | 18 " |
相 | 1 |
UPC | 190735320549 |
電圧 | 120 |
ホイール直径 | 8" |
ホイール素材 | 酸化アルミニウム |
ホイールの幅 | 1" |
船の重量(kg) | 19.53 |
船高(cm) | 30.73 |
船の長さ(cm) | 55.37 |
船幅(cm) | 35.81 |
HSコード | 8460908020 |
プロダクト | モデル | アイテム価格 | アンプ | アーバーホール | マックス。 RPM | 最大。 車輪速度 | 無負荷RPM | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16W005 | グラインダーバッファー | 3.5/1.75 | - | - | - | 3450 | 10 " | 18.5 " | ¥47,493 | ||
16W006 | グラインダーバッファー | 7/3.5 | - | - | - | 3450 | 13 " | 21 " | ¥73,960 | ||
1FYX2 | 卓上グラインダー | 10 | - | - | - | 1800 | 50-1 / 2 "(スタンド付き) | 23 " | ¥357,686 | ||
2LKR9 | 卓上グラインダー | 7/3.5 | - | - | - | 3450 | 13 " | 21 " | ¥78,894 | ||
49H004 | 卓上グラインダー | 3.1 | - | - | - | 1725 | 13 '' | 17 " | ¥58,305 | ||
38英国59 | 卓上グラインダー | 8.8 / 4.4A | 1 / 2 " | 3450 | 3450 RPM | - | 12 " | 20 " | ¥92,890 | ||
38英国60 | 卓上グラインダー | 13.6/6.8 | 5 / 8 " | 3450 | - | - | 12.5 " | 18 " | ¥187,699 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。