DAYTON ベンチグラインダー
Dayton ベンチグラインダーは、ワークショップや金属加工環境で使用されます。 金属工具や工作物を研いだり、形を整えたり、研磨したりするのに役立ちます。 これらの Dayton ベンチグラインダーは、金属部品の研削、バリ取り、微調整に最適で、精度と生産性が向上します。 金属片を接合するために必要な形状と角度に整形するのに使用されます。 材料を滑らかにすることで、ワークに付着した不純物や余分な材料を取り除きます。...続きを见る
形式 | モデル | アイテム価格 | アンプ | アーバーホール | マックス。 RPM | 最大。 車輪速度 | 無負荷RPM | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 38英国59 | 卓上グラインダー | 8.8 / 4.4A | 1 / 2 " | 3450 | 3450 RPM | - | 12 " | 20 " | ¥92,890 | |
B | 499F65 | 卓上グラインダー | - | - | - | - | - | - | - | ¥77,979 | 見積依頼
|
C | 2LKT3 | 卓上グラインダー | - | - | - | - | - | - | - | ¥144,060 | 見積依頼
|
D | 55MJ86 | 卓上グラインダー | - | - | - | - | - | 50-1 / 2」 | 23 " | ¥639,395 | |
E | 2LKT2 | 卓上グラインダー | - | - | - | - | - | - | - | ¥147,039 | 見積依頼
|
F | 48WE49 | 卓上グラインダー | - | - | - | - | - | - | - | ¥161,393 | 見積依頼
|
G | 467L64 | 卓上グラインダー | - | - | - | - | - | - | - | ¥607,594 | 見積依頼
|
H | 467L30 | 卓上グラインダー | - | - | - | - | - | - | - | ¥554,778 | 見積依頼
|
I | 467L32 | 卓上グラインダー | - | - | - | - | - | - | - | ¥209,174 | 見積依頼
|
J | 499F64 | 卓上グラインダー | - | - | - | - | - | - | - | ¥55,160 | 見積依頼
|
K | 2LKT1 | 卓上グラインダー | - | - | - | - | - | - | - | ¥87,235 | 見積依頼
|
L | 2LKR5 | 卓上グラインダー | - | - | - | - | - | - | - | ¥51,412 | 見積依頼
|
M | 467L84 | 卓上グラインダー | - | - | - | - | - | - | - | ¥44,431 | |
N | 400H41 | 卓上グラインダー | - | - | - | - | - | - | - | ¥30,976 | 見積依頼
|
O | 49H008 | 卓上グラインダー | 5.0 | - | - | - | 3500 | 13 '' | 18 " | ¥70,813 | |
P | 467L63 | 卓上グラインダー | - | - | - | - | - | - | - | ¥539,395 | 見積依頼
|
Q | 2LKR6 | 卓上グラインダー | - | - | - | - | - | - | - | ¥48,611 | 見積依頼
|
R | 400H42 | 卓上グラインダー | - | - | - | - | - | - | - | ¥53,875 | 見積依頼
|
S | 467L28 | 卓上グラインダー | - | - | - | - | - | - | - | ¥420,038 | 見積依頼
|
T | 467L33 | 卓上グラインダー | - | - | - | - | - | - | - | ¥311,399 | 見積依頼
|
U | 48WE50 | 卓上グラインダー | - | - | - | - | - | - | - | ¥205,799 | 見積依頼
|
V | 467L65 | 卓上グラインダー | - | - | - | - | - | - | - | ¥207,980 | 見積依頼
|
W | 499F66 | 卓上グラインダー | - | - | - | - | - | - | - | ¥54,776 | 見積依頼
|
X | 38英国60 | 卓上グラインダー | 13.6/6.8 | 5 / 8 " | 3450 | - | - | 12.5 " | 18 " | ¥187,699 | |
Y | 1FYX2 | 卓上グラインダー | 10 | - | - | - | 1800 | 50-1 / 2 "(スタンド付き) | 23 " | ¥357,686 | |
Z | 38英国62 | 卓上グラインダー | 15.2 / 7.6A | 1" | 3450 | 1725 RPM | - | 16 " | 24 " | ¥333,017 | |
A1 | 467L85 | 卓上グラインダー | - | - | - | - | - | - | - | ¥113,496 | 見積依頼
|
B1 | 467L83 | 卓上グラインダー | - | - | - | - | - | - | - | ¥43,439 | 見積依頼
|
C1 | 2LKR9 | 卓上グラインダー | 7/3.5 | - | - | - | 3450 | 13 " | 21 " | ¥78,894 | |
D1 | 38英国64 | 卓上グラインダー | 7.8/4.0 | 1.25 " | 1725 | - | - | 18 7 / 64 " | 26 13 / 16 " | ¥644,555 | |
E1 | 467L67 | 卓上グラインダー | - | - | - | - | - | - | - | ¥381,888 | 見積依頼
|
F1 | 467L66 | 卓上グラインダー | - | - | - | - | - | - | - | ¥235,889 | 見積依頼
|
G1 | 49H004 | 卓上グラインダー | 3.1 | - | - | - | 1725 | 13 '' | 17 " | ¥58,305 | |
H1 | 2LKR8 | 卓上グラインダー | - | - | - | - | - | - | - | ¥63,556 | 見積依頼
|
I1 | 467L62 | 卓上グラインダー | - | - | - | - | - | - | - | ¥481,871 | 見積依頼
|
J1 | 467L82 | 卓上グラインダー | - | - | - | - | - | - | - | ¥37,527 | |
K1 | 467L31 | 卓上グラインダー | - | - | - | - | - | - | - | ¥134,578 | 見積依頼
|
L1 | 48WE51 | 卓上グラインダー | - | - | - | - | - | - | - | ¥333,882 | 見積依頼
|
M1 | 467L29 | 卓上グラインダー | - | - | - | - | - | - | - | ¥479,168 | 見積依頼
|
N1 | 16W006 | グラインダーバッファー | 7/3.5 | - | - | - | 3450 | 13 " | 21 " | ¥73,960 | |
O1 | 16W005 | グラインダーバッファー | 3.5/1.75 | - | - | - | 3450 | 10 " | 18.5 " | ¥47,493 |
ベンチグラインダー
ベンチグラインダー 修復、製造、メンテナンス用途における金属工具、チップ、シート、部品の成形、研削、研ぎに適しています。 これらのグラインダーは一般に、ワークピースを形成、成形、または滑らかにするために高速で回転する研磨砥石またはベルトを備えています。
デイトン 卓上グラインダーは、金属ブロックまたは金属片のバリ取り、研削、洗浄、研ぎ、面取り作業に電気モーターを使用します。 シールドベアリングを備えたダイナミックバランスアーマチュアアセンブリを備えており、スムーズな動作、騒音のない動作、最小限の振動を保証します。 これらの Dayton グラインダーには、砥石と砥石の間のクリアランスが大きい研削砥石またはワイヤー ブラシが装備されており、OSHA 準拠の砥石ガードが装備されているため、長い品目の研削が容易になり、ユーザーの安全性が向上します。 Dayton グラインダーには、さまざまなタイプの研削および研磨用途に対応するため、異なる粒度の 1 つの別個のホイールが付いています。 3/3 ~ 1725 馬力の出力を持つ頑丈な密閉型モーターを備えており、3450 ~ XNUMX rpm の範囲の最大速度でホイールを連続的に回転させます。 モーターには可変速度を取り付けることもでき、機械式ダイヤルで制御してホイールの回転速度を変更できます。 これらの Dayton ベンチグラインダーは、ユーザーが簡単に調整できるため、効率的な傾斜および角度研削用途が可能になります。 また、ユーザーや周囲の機械を怪我や火災の危険から守るため、調整可能な安全アイシールドやハリケーンボルト付きの簡単に配置できるスパークガードなどの安全機能も備えています。 これらの Dayton グラインダーは、強度と耐食性を高めるために、アルミニウムとスチールまたは鋳鉄構造を採用しています。 一部の Dayton グラインダーには、立ったままユニットを操作し、頻繁に起こる曲げに関連したユーザーの怪我を軽減するための急冷トレイを備えた台座フロアスタンドが付いています。 デイトン グラインダーの一部のモデルには、産業作業環境から接地した物質を除去するための特許取得済みの単一ダスト ポート収集システムが付属しています。
デイトン グラインダーは、ホイール直径 6、 8、10インチと12インチ。
あなたが使用します
Dayton グラインダーは、合金または炭素金属片のバリ取り、研削、洗浄、研ぎ、面取りに適しています。 一般的に建設、メンテナンス、改修用途に使用されます。 デイトン グラインダーは、錆を除去したり、金属表面の粗いエッジを平らにするためにも使用されます。
動作メカニズム
Dayton ベンチグラインダーは、次の手順に従って、金属片と工具を希望の形状と角度に研磨できます。
- Dayton ベンチグラインダーのスイッチをオンにした後、ワークピースに安定した適度な圧力を加え、研削ホイール上でワークピースを均等なペースで動かし続け、スムーズな研削を実現します。
- モーターの過熱や砥石車の早期摩耗につながる可能性があるため、砥石の上でワークピースをあまり強く押し付けないでください。
- オプションの速度ダイヤルを使用して、ホイールの回転速度レベルを設定します。 ユーザーは、洗浄、研磨、研ぎ、その他の仕上げ作業を行う場合は低速に設定し、耐久性の高い材料の除去、バリ取り、面取りなどの用途には高速に設定する必要があります。
- ユーザーは、研ぐアイテムの元のベベル角度を維持するように努める必要があります。 研いだ刃先のバリも取り除いてください。
- エッジのバリ取りは、ワークピースのバリエッジをベベル角度全体に引っ張ることによって行われます。
- ユーザーは、研削砥石が研ぐ対象物に向かって回転するようにワークピースを配置する必要があります。
- 金属の弱化を引き起こす可能性のある過熱を防ぐために、ワークピースを定期的に冷却剤に浸す必要があります。
特徴
- Dayton ベンチグラインダーには、合金/カーボンメタルのワークピースを整形または平滑化するための XNUMX つの研磨砥石とワイヤーブラシ付きホイールが付いています。
- これらの砥石には、30 ~ 120 の範囲の粒度サイズが付属しており、研削を向上させ、微細な研削を実現します。
- 完全に密閉されたボールベアリングモーターによって駆動され、ホイールを単一速度または可変速度で回転させ、小さな領域や不規則な形の隆起から材料を除去します。
- 一部のベンチグラインダーには、粉塵をろ過して除去し、クリーンな作業環境を確保するためのシングルポイント集塵機が付属しています。
- これらのグラインダーには、緊急時に電源を遮断する緊急オフスイッチが組み込まれています。
- これらの Dayton ベンチグラインダーには、作業台のスペースを片付け、クーラントを保管するための急冷トレイを備えた台座フットスタンドが装備されています。
対応アクセサリー
- Raptor Supplies デイトングラインダーの故障または摩耗した部品を交換するためのブラケット、コンデンサ、六角ナット、フランジネジなどの交換部品を提供できます。
- 集塵ホースや ホース延長キット 集塵ポートに取り付けて、デイトングラインダーの動作によって発生する塵や破片を取り除きます。
規格と承認
すべての Dayton グラインダーは OSHA に準拠しており、CSA 認定を受けており、ユーザーの安全、優れたパフォーマンス、環境衛生を保証します。
インストール
- Dayton グラインダーの操作マニュアルを使用して、すべての部品とツールが確実に配送されるようにしてください。
- マニュアルを使用して部品を組み立てます。 部品が不足している、または壊れている場合は組み立てないでください。 必要に応じて修理または交換部品を注文してください。
- Dayton グラインダーにアイシールドを取り付け、組み立てたスタンドにユニットを置きます。
- ボルト、ワッシャー、ナットを使用してハードウェアを締めます。
- 次に、Dayton グラインダーを 6 フィートのコードを使用して接地された電源に接続する必要があります。 延長コードを使用して離れた場所に電力を供給購入に進む、電圧の低下や電力損失が発生する可能性があります。
- 安全で確実な操作のために、適切なアパレルを着用し、作業エリアを清潔に保ってください。
よくある質問
か Raptor Supplies 他のタイプの仕上げツールを提供しますか?
はい、 Raptor Supplies さまざまなタイプを提供しています 仕上げ工具 卓上グラインダー以外の 空気圧ブラストキャビネット, バリ取りブレード & ベンチバッファ。 空気圧ブラストキャビネットは、錆や古い塗装の汚れを除去し、物体の欠陥を除去して粗い表面を滑らかにするために使用されます。 手持ち式バリ取りブレードなどのバリ取りツールは、ツールの未加工エッジや製品の穴からバリを取り除きます。 ベンチバッファは、金属工具やチューブを研磨し、滑らかな表面を作成するのに最適です。
デイトングラインダーの粒度は何を意味しますか?
デイトングラインダーのグリットとは、グラインダー上に存在する研磨材のサイズを指します。 粒度が高い(120 など)ということは、グラインダーホイールに細かい砥粒が含まれていることを意味し、より滑らかな表面仕上げにつながります。 低いグリット サイズ (30、36 など) は粗い研磨剤を表し、多くの材料をより速く削り取ります。 粗研削、細研削など、材質(ワーク)の特性を考慮し、用途に合わせてお選びください。
Dayton ベンチグラインダーを使用する際にはどのような個人用保護具 (PPE) が必要ですか?
ユーザーは顔や目を保護するために安全メガネ/フェイスシールド/ゴーグルを着用する必要があります。 また、飛散粒子、騒音、工具の偶発的な落下を防ぐために、手袋、エプロン、安全靴、呼吸保護具、聴覚保護具を着用する必要があります。
デイトンベンチ砥石で研削してはいけない材料は何ですか?
ユーザーは、デイトン グラインダーを使用して木材、プラスチック、その他の非金属材料を決して粉砕しないでください。 これらのベンチグラインダーは、これらの材料を研削/研磨するように設計されていません。
デイトングラインダーが故障した場合はどうすればよいですか?
Dayton グラインダーに適切な電源が供給されており、ワーク材料の研削に適切な選択であると仮定購入に進む、最初に確認すべきことは、配線接続、ヒューズ、コンデンサの状態です。 また、モーターの発熱の原因となるホイールやシャフトに蓄積した汚れやほこりをチェックして掃除する必要があります。 スムーズに動作させるために、モーターのベアリングにも定期的に注油する必要があります。 ユーザーは、モーターの停止を防ぐためにホイールとガードの間に物体を挟まないように注意する必要があります。 また、ベンチグラインダーの部品の磨耗もチェックする必要があります。 また、ホイールやユニットのスタンドへの取り付けが不適切なため、操作中に振動や不規則な研磨が発生する可能性があります。
Dayton ベンチグラインダーの清掃とメンテナンスはどのようにすればよいですか?
- グラインダーのプラグが抜かれているか、電源が切断されていることを確認してください。
- グラインダー本体、ホイールおよびその周囲のゴミやゴミを取り除きます。
- 砥石車に損傷や摩耗がないか確認してください。 必要に応じて交換してください。
- 推奨に従って、ホイール アーバーやモーター ベアリングなどの可動部品に注油してください。
- メーカーの指示に従って、ホイールの張力とアライメントを調整します。
- 安全装置が所定の位置に設置され、正しく機能していることを確認してください。
- グラインダーを接続してテストし、異常な音や振動がないか聞いてください。
- 最適なパフォーマンスと安全性を維持するために、これらの手順を定期的に繰り返します。
ベンチグラインダーを選択する際に考慮すべき要素は何ですか?
- タスクに適したホイール サイズを選択してください。
- 研削ニーズに十分なモーター出力を確保してください。
- 速度設定が調整できるグラインダーを選択してください。
- 材質に合わせた砥石をお選びください。
- 安全シールド、目の保護具、火花ディフレクターを探してください。
- 予算と必要な機能や品質のバランスを考えてください。
Dayton ベンチグラインダーが故障した場合はどうすればよいですか?
- 正しい電源と電圧を確認してください。
- 配線接続に損傷や緩みがないか調べてください。
- ヒューズとコンデンサの状態を確認してください。
- モーターの過熱を防ぐためにホイールとシャフトをきれいにしてください。
- スムーズな動作のために、モーターのベアリングに定期的に潤滑を行ってください。
- ホイールとガードの間に物を挟まないようにしてください。
- ベンチグラインダーの部品に磨耗がないか点検します。
- 振動や不規則な研削を防ぐために、適切に取り付けられていることを確認してください。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- カーボネーターポンプモーター
- 打撃レンチとスラッグレンチ
- 照光式セレクタースイッチオペレーター
- はんだ要素
- ベアリングを挿入
- 屋内LED照明器具
- 熱活性化シュリンクラップおよび機器
- ラボの消耗品
- 騒音コントロール
- 溶接オーブンおよび付属品
- MICRO 100 ボーリングバー
- WATTS ペックスチューブオレンジ160psi
- LISLE ドレンパン
- B & P MANUFACTURING リベレーターハンドトラックTロッドスタイルトレッドブレーキキット
- BATTERY DOCTOR ソーラーパネル
- PALMGREN ショップタップ
- PALMGREN サイズ2トルクドライブタップホルダー
- ALL GEAR Safetylite アーボリスト クライミング ライン
- CALBRITE ステンレス鋼フラットレールサニタリーストラット
- IMPACTO 保護スリーブ