DAYTON 38UK62 ベンチグラインダー 115/230V 1-1/2 HP 直径 10 インチ
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
アイテム価格 | 卓上グラインダー |
アンプ | 15.2 / 7.6A |
申し込み | 研削 |
アーバーホール | 1" |
アーバーサイズ | 1" |
ベアリングタイプ | ボールベアリング |
集塵口径 | 2 1 / 2 " |
デューティ | ヘビーデューティ |
マックスのために。 ホイール径 | 10 " |
周波数 | 60 Hz |
演算 | 研削 |
砥石の砥粒 | 36/120 |
グリット | 36と120 |
HP | 1 / 2 hp |
Hz | 60 |
光 | 有り |
マックス。 RPM | 3450 |
最大。 車輪速度 | 1725 RPM |
全体の高さ | 16 " |
全体の長さ(Overall Length) | 24 " |
相 | 1 |
電圧 | 115V AC |
ホイール直径 | 10 " |
車輪の距離 | 20 " |
ホイール素材 | 酸化アルミニウム |
ホイールの幅 | 1" |
船の重量(kg) | 51.75 |
船高(cm) | 40.64 |
船の長さ(cm) | 66.04 |
船幅(cm) | 43.18 |
原産国 | TW |
A. グラインダーと刃物台を定期的に清掃し、部品の緩みをチェックし、効率的かつ安全な操作のために冷却システムが適切に機能していることを確認してください。
A. はい、動作中に発生する火花、破片、騒音から保護するために、安全メガネ、手袋、聴覚保護具を着用することをお勧めします。
A. はい、このベンチグラインダーを保持またはサポートするスタンドをお探しのお客様は、Dayton を選択できます。 4Z154 グラインダーツールスタンド。 このツールは、Dayton 38UK62 ベンチグラインダーをその上に置くと、しっかりと安全に保持します。 構造剛性と耐久性を高める鋳鉄構造が特徴です。 このツールスタンドには、ワークを冷却するための急冷トレイと、熱いワークを急冷するための鋳鉄ウォーターポットが付属しています。
プロダクト | モデル | アイテム価格 | アンプ | アーバーホール | マックス。 RPM | 最大。 車輪速度 | 無負荷RPM | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16W005 | グラインダーバッファー | 3.5/1.75 | - | - | - | 3450 | 10 " | 18.5 " | ¥47,493 | ||
16W006 | グラインダーバッファー | 7/3.5 | - | - | - | 3450 | 13 " | 21 " | ¥73,960 | ||
1FYX2 | 卓上グラインダー | 10 | - | - | - | 1800 | 50-1 / 2 "(スタンド付き) | 23 " | ¥357,686 | ||
2LKR9 | 卓上グラインダー | 7/3.5 | - | - | - | 3450 | 13 " | 21 " | ¥78,894 | ||
49H004 | 卓上グラインダー | 3.1 | - | - | - | 1725 | 13 '' | 17 " | ¥58,305 | ||
49H008 | 卓上グラインダー | 5.0 | - | - | - | 3500 | 13 '' | 18 " | ¥70,813 | ||
38英国59 | 卓上グラインダー | 8.8 / 4.4A | 1 / 2 " | 3450 | 3450 RPM | - | 12 " | 20 " | ¥92,890 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。