アイテム価格 | ベンチグラインダーとバッファースタンド、31-3 / 4 "H |
ベースサイズ | 14 1/2 x 16 1/4 " |
構造 | 3 1/2 "スチールカラムと取り外し可能な鋳鉄ウォーターポットを備えた重い鋳鉄 |
演算 | 適切な作業で安定した安全な取り付けを提供します |
高さ | 31.75 " |
テーブルサイズ | 10 x11インチ |
船の重量(kg) | 23.76 |
船高(cm) | 14.48 |
船の長さ(cm) | 81.79 |
船幅(cm) | 50.29 |
HSコード | 8466925090 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。