DAYTON 38UK59 ベンチグラインダー、120/240V、1/2 HP 出力、直径 6 インチ
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
アイテム価格 | 卓上グラインダー |
アンプ | 8.8 / 4.4A |
申し込み | 研削 |
アーバーホール | 1 / 2 " |
アーバーサイズ | 1 / 2 " |
ベアリングタイプ | ボールベアリング |
集塵口径 | 2 1 / 2 " |
デューティ | ヘビーデューティ |
マックスのために。 ホイール径 | 6" |
周波数 | 60 Hz |
演算 | 研削 |
砥石の砥粒 | 36/60 |
グリット | 36と120 |
HP | 1 / 2 hp |
Hz | 60 |
光 | いいえ |
マックス。 RPM | 3450 |
最大。 車輪速度 | 3450 RPM |
全体の高さ | 12 " |
全体の長さ(Overall Length) | 20 " |
相 | 1 |
UPC | 190735277300 |
電圧 | 115V AC |
ホイール直径 | 6" |
車輪の距離 | 15 " |
ホイール素材 | 酸化アルミニウム |
ホイールの幅 | 3 / 4 " |
船の重量(kg) | 19.01 |
船高(cm) | 27.43 |
船の長さ(cm) | 48.51 |
船幅(cm) | 33.53 |
原産国 | TW |
A.
A.
プロダクト | モデル | アイテム価格 | アンプ | アーバーホール | マックス。 RPM | 最大。 車輪速度 | 無負荷RPM | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16W005 | グラインダーバッファー | 3.5/1.75 | - | - | - | 3450 | 10 " | 18.5 " | ¥47,493 | ||
16W006 | グラインダーバッファー | 7/3.5 | - | - | - | 3450 | 13 " | 21 " | ¥73,960 | ||
1FYX2 | 卓上グラインダー | 10 | - | - | - | 1800 | 50-1 / 2 "(スタンド付き) | 23 " | ¥357,686 | ||
2LKR9 | 卓上グラインダー | 7/3.5 | - | - | - | 3450 | 13 " | 21 " | ¥78,894 | ||
49H004 | 卓上グラインダー | 3.1 | - | - | - | 1725 | 13 '' | 17 " | ¥58,305 | ||
49H008 | 卓上グラインダー | 5.0 | - | - | - | 3500 | 13 '' | 18 " | ¥70,813 | ||
38英国60 | 卓上グラインダー | 13.6/6.8 | 5 / 8 " | 3450 | - | - | 12.5 " | 18 " | ¥187,699 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。