DAYTON 2LKR9 ベンチグラインダー、3/4 馬力、最大 8 インチのホイール直径用
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
アイテム価格 | 卓上グラインダー |
アンプ | 7/3.5 |
アーバーサイズ | 5 / 8 " |
グリット | 36と60 |
HP | 3/4 |
Hz | 60 |
光 | いいえ |
無負荷RPM | 3450 |
全体の高さ | 13 " |
全体の長さ(Overall Length) | 21 " |
相 | 1 |
製品データシート | dayton-2lkr9.pdf |
UPC | 190735222430 |
電圧 | 115/230 |
ホイール直径 | 8" |
ホイール素材 | 酸化アルミニウム |
ホイールの幅 | 1" |
船の重量(kg) | 29.25 |
船高(cm) | 40.89 |
船の長さ(cm) | 54.86 |
船幅(cm) | 34.04 |
HSコード | 8465930090 |
原産国 | CN |
ベンチグラインダー ワークピースを滑らかにしたり成形したりするために高速で回転するベルトまたは砥石車を備えた固定工具です。 それらは作業台に取り付けられ、オペレーターはワークピースを両手で回転ホイール/ベルトに押し付けて、形を整えたり滑らかにしたりします。 これらの Dayton ベンチグラインダーはコンパクトな設計で、使用しないときは簡単に保管できます。
デイトンの卓上グラインダー 長いデューティサイクルやカーボンメタルや合金のヘビーデューティーな使用に対応する高品質モーターが装備されています。 Dayton 2LKR9 ベンチ グラインダーは、ほとんどの従来のベンチ グラインダーよりも約 4 ~ 7 倍長いデューティ サイクルを実現し、速度は 8 分の 2 です。 このベンチグラインダーは、振動を最小限に抑えてスムーズな運転を実現するために、シールドベアリングとダイナミックバランスの取れたローターを備えています。 このグラインダーはホイール間のクリアランスを拡張し、長いアイテムを簡単に研磨できるようにします。 角度研削と安全かつ効率的な傾斜のための大型の調整可能なツールを備えています。 Dayton 9LKR3450 ベンチ グラインダーには、安全性を高めるためにハリケーン ボルトで取り付けられるスパーク ガードと調整可能な安全アイ シールドも備えています。 この Dayton ベンチグラインダーには、回転摩擦を低減するためのボールベアリングが装備されており、最大ホイール速度 XNUMX rpm を実現します。
デイトン 2LKR9ベンチグラインダーは、エンジニアリング、電気、自動車産業で、ノミ、ガウジ、ツールビット、ドリルビットなどの切削工具を研ぐために使用されます。 また、研削、バリ取り、面取り、洗浄の用途にも使用できます。
Dayton 2LKR9 ベンチグラインダーは CSA 認定を受けており、OSHA / NIOSH 規格に準拠して効率的なパフォーマンスを実現します。
A.ベンチグラインダーには、さまざまな用途に使用できるXNUMXつのホイールが装備されています。 最初のホイールは主に正確な砥石用に設計されており、もう一方のホイールはラフな成形に最適です。 ユーザーのニーズに応じて、さまざまなホイール構成に簡単に交換できます。
A. Dayton 2LKR9 ベンチグラインダーには、金属片や飛散する研磨粒子による怪我からオペレーターの目を保護するアイシールドが組み込まれています。
A.はい、卓上グラインダーでノミを研ぐことができます。 ベンチグラインダー この操作に十分なパワーと完璧なタイプの石。
A.ホイールガードは、火花や破片をユーザーから遠ざけ、砥石や研磨剤の切断から保護して保護します。これは、故障したり飛んだり購入に進む重大な損傷を引き起こす可能性があります。
A.卓上グラインダーは、プラスチック、金属、木製の材料のトリミングにも使用できる高速スピニングホイールを備えているため、ナイフを研ぐために使用できます。
A. 砥石を選択する際には、研削盤の馬力を考慮する必要があります。 一般的にハードグレードホイールは馬力の高い機械に使用されます。 馬力が車輪径より小さい場合はソフトグレードホイールを、馬力が車輪径より大きい場合はハードグレードホイールをお選びください。
プロダクト | モデル | アイテム価格 | アンプ | アーバーホール | マックス。 RPM | 最大。 車輪速度 | 無負荷RPM | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16W005 | グラインダーバッファー | 3.5/1.75 | - | - | - | 3450 | 10 " | 18.5 " | ¥47,493 | ||
16W006 | グラインダーバッファー | 7/3.5 | - | - | - | 3450 | 13 " | 21 " | ¥73,960 | ||
1FYX2 | 卓上グラインダー | 10 | - | - | - | 1800 | 50-1 / 2 "(スタンド付き) | 23 " | ¥357,686 | ||
49H004 | 卓上グラインダー | 3.1 | - | - | - | 1725 | 13 '' | 17 " | ¥58,305 | ||
49H008 | 卓上グラインダー | 5.0 | - | - | - | 3500 | 13 '' | 18 " | ¥70,813 | ||
38英国59 | 卓上グラインダー | 8.8 / 4.4A | 1 / 2 " | 3450 | 3450 RPM | - | 12 " | 20 " | ¥92,890 | ||
38英国60 | 卓上グラインダー | 13.6/6.8 | 5 / 8 " | 3450 | - | - | 12.5 " | 18 " | ¥187,699 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。