DAYTON 1FYX2 ベンチ グラインダー ダスト マネジメント付き、シングル スピード、12 インチ ホイール
入手する 5月 2, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 2, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 卓上グラインダー |
アンプ | 10 |
アーバーサイズ | 1.25 " |
色 | レッド |
フィッティングサイズ | 1.5 " |
継手タイプ | 真ちゅう製スイベル付きアルミニウムオスxメス |
グリット | 36と60 |
HP | 2 |
Hz | 60 |
内部径 | 1.5 " |
長さ | 25ft。 |
光 | いいえ |
マックス。 圧力 | 150のプサイ |
マックス。 温度 | 150度F |
無負荷RPM | 1800 |
全体の高さ | 50-1 / 2 "(スタンド付き) |
全体の長さ(Overall Length) | 23 " |
相 | 1 |
強化 | 強力な繊維 |
チューブ材質 | PVC |
UPC | 190735141793 |
電圧 | 240 |
ホイール直径 | 12 " |
ホイール素材 | 酸化アルミニウム |
ホイールの幅 | 2" |
船の重量(kg) | 128.7 |
船高(cm) | 74.93 |
船の長さ(cm) | 88.9 |
船幅(cm) | 55.88 |
HSコード | 8465930090 |
原産国 | TW |
Dayton ベンチグラインダーは、合金またはカーボンメタル片のバリ取り、研削、洗浄、研ぎ、面取りに適しています。 一般的に建設、メンテナンス、改修用途に使用されます。
Dayton のベンチグラインダーはすべて OSHA に準拠しており、CSA 認定を受けており、ユーザーの安全、優れたパフォーマンス、環境衛生を保証します。
A.はい、 Raptor Supplies さまざまなタイプを提供しています 仕上げ工具 卓上グラインダー以外の 空気圧ブラストキャビネット, バリ取りブレード & ベンチバッファ。 空気圧ブラストキャビネットは、錆や古い塗料の汚れを取り除き、物体の欠陥を取り除くことで粗い表面を滑らかにするために使用されます。 ハンドヘルドバリ取りブレードなどのバリ取りツールは、製品のツールや穴の生のエッジからバリを取り除きます。 ベンチバッファーは、金属製の工具やチューブを研磨するのに理想的であり、滑らかな表面を作成するのにも適しています。
A. Dayton ベンチグラインダーに正しい電源が供給されており、それがワーク材料の研削に正しい選択であると考えられる場合、最初に確認すべきことは、配線接続、ヒューズ、コンデンサの状態です。 また、モーターの発熱の原因となるホイールやシャフトに蓄積した汚れやほこりをチェックして掃除する必要があります。 スムーズに動作させるために、モーターのベアリングには定期的に潤滑油を塗布する必要があります。 ユーザーは、モーターの停止を防ぐためにホイールとガードの間に物体を挟まないように注意する必要があります。 また、ベンチグラインダーの部品の磨耗もチェックする必要があります。 また、ホイールやユニットのスタンドへの取り付けが不適切なため、使用中に振動や不規則な研磨が発生する可能性があります。
A. デイトン グラインダーのグリットとは、グラインダー上に存在する研磨材のサイズを指します。 粒度が高い(120 など)ということは、グラインダーホイールに細かい砥粒が含まれていることを意味し、より滑らかな表面仕上げにつながります。 低いグリット サイズ (30、36 など) は、材料をより速く削り取る粗い研磨剤を表します。 素材(ワーク)の特性を考慮し、粗研削・細研削など用途に応じてお選びください。
プロダクト | モデル | アイテム価格 | アンプ | アーバーホール | マックス。 RPM | 最大。 車輪速度 | 無負荷RPM | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16W005 | グラインダーバッファー | 3.5/1.75 | - | - | - | 3450 | 10 " | 18.5 " | ¥47,493 | ||
16W006 | グラインダーバッファー | 7/3.5 | - | - | - | 3450 | 13 " | 21 " | ¥73,960 | ||
2LKR9 | 卓上グラインダー | 7/3.5 | - | - | - | 3450 | 13 " | 21 " | ¥78,894 | ||
49H004 | 卓上グラインダー | 3.1 | - | - | - | 1725 | 13 '' | 17 " | ¥58,305 | ||
49H008 | 卓上グラインダー | 5.0 | - | - | - | 3500 | 13 '' | 18 " | ¥70,813 | ||
38英国59 | 卓上グラインダー | 8.8 / 4.4A | 1 / 2 " | 3450 | 3450 RPM | - | 12 " | 20 " | ¥92,890 | ||
38英国60 | 卓上グラインダー | 13.6/6.8 | 5 / 8 " | 3450 | - | - | 12.5 " | 18 " | ¥187,699 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。