圧力および真空スイッチ
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | 11J11R06779-002 | ¥69,345 | 見積依頼 |
A | 11J11R06779-001 | ¥69,345 | 見積依頼 |
A | 11J11R06780-001 | ¥69,345 | 見積依頼 |
ダイヤフラム圧力スイッチ
形式 | モデル | レンジ | AC接点定格 | 破裂圧力 | DCコンタクトレーティング | 差動プローブ | IP評価 | NEMA評価 | ポートタイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | LPDN4GGV25XCYLM15 | ¥89,135 | |||||||||
A | LPAN4HV25XCYLM15 | ¥89,135 | |||||||||
B | B424VXCYLM15 | ¥57,283 | |||||||||
B | B424VXCYLM30 | ¥59,372 | |||||||||
A | LPAN4HV25XCYLM30 | ¥90,350 | |||||||||
A | LPDN4GGV25XCYLM30 | ¥96,598 | |||||||||
A | LPDN4GGV25XCYLM60 | ¥90,350 | |||||||||
A | LPAN4HV25XCYLM60 | ¥89,135 | |||||||||
B | B424VXCYLM60 | ¥57,283 | |||||||||
A | LPDN4GGV25XCYLM100 | ¥99,889 | |||||||||
B | B424VXCYLM100 | ¥57,283 | |||||||||
A | LPAN4HV25XCYLM100 | ¥91,955 | |||||||||
A | LPDN4GGV25XCYLM200 | ¥95,690 | |||||||||
B | B424VXCYLM200 | ¥57,283 | |||||||||
A | LPAN4HV25XCYLM200 | ¥92,541 | |||||||||
A | LPAN4HV25XCYLM400 | ¥89,135 | |||||||||
B | B424VXCYLM400 | ¥57,283 | |||||||||
A | LPDN4GGV25XCYLM400 | ¥89,135 | |||||||||
B | B424VXCYLM600 | ¥57,283 | |||||||||
B | B424BXCYLM1000 | ¥69,215 | |||||||||
B | B424BXCYLM3000 | ¥69,215 |
シングル、圧力スイッチ
Condor 圧力スイッチはエアコンプレッサーで使用するように設計されており、タンクやパイプライン システム内のオイル、液体、気体媒体の圧力、監視、制御に使用されます。 これらの圧力スイッチには、バルブの正確な開閉を可能にする作動タイプのダイヤフラムが装備されており、アルミダイカストのフランジにより高圧用途での強度が向上します。 また、過酷な環境から保護するための透明な筐体と、正確な圧力測定のための目に見える圧力スケールも備えています。 これらの GL および UL 認定の圧力制御スイッチは、最大 250 bar の圧力に耐えることができ、空圧、輸送、真空および加熱システムに最適です。 幅広い圧力制御スイッチからお選びいただけます。標準および標準/逆動作バージョンが用意されています。 Raptor Supplies.
Condor 圧力スイッチはエアコンプレッサーで使用するように設計されており、タンクやパイプライン システム内のオイル、液体、気体媒体の圧力、監視、制御に使用されます。 これらの圧力スイッチには、バルブの正確な開閉を可能にする作動タイプのダイヤフラムが装備されており、アルミダイカストのフランジにより高圧用途での強度が向上します。 また、過酷な環境から保護するための透明な筐体と、正確な圧力測定のための目に見える圧力スケールも備えています。 これらの GL および UL 認定の圧力制御スイッチは、最大 250 bar の圧力に耐えることができ、空圧、輸送、真空および加熱システムに最適です。 幅広い圧力制御スイッチからお選びいただけます。標準および標準/逆動作バージョンが用意されています。 Raptor Supplies.
形式 | モデル | 工場出荷時のオン/オフ設定 | AC接点定格 | Action | HP @ 1フェーズ-120V | HP @ 1フェーズ-230V | HP @ 1フェーズ-240V | 手動切り替えアクション | ポートタイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | MDR-F 2H-S UL | ¥30,712 | |||||||||
A | MDR-F 4H-S UL | ¥31,250 | |||||||||
A | MDR-F 8H-S UL | ¥31,747 | |||||||||
A | MDR-F 10H-S UL | ¥31,996 | |||||||||
B | 11SAXX | ¥4,196 | |||||||||
C | 11サックス | ¥4,842 | |||||||||
D | 11SCXE | ¥5,376 | |||||||||
E | 11SCXX | ¥4,630 | |||||||||
F | 11SA2E | ¥5,121 | |||||||||
G | 11SA2X | ¥4,556 | |||||||||
H | 11SC2X | ¥4,966 | |||||||||
I | 11SC2E | ¥5,620 | |||||||||
J | 31EG3EMX | ¥34,680 | |||||||||
K | 11EC2E | ¥5,620 | |||||||||
G | 11EA2X | ¥4,556 | |||||||||
H | 11EC2X | ¥4,908 | |||||||||
B | 11EAXX | ¥4,196 | |||||||||
L | 11ECXE | ¥5,276 | |||||||||
E | 11ECXX | ¥4,719 | |||||||||
M | 11EA2E | ¥5,172 | |||||||||
N | 11EAXE | ¥4,842 | |||||||||
J | 31EG3EJX | ¥31,428 | |||||||||
A | MDR-F 16H-S UL | ¥34,316 | |||||||||
B | 11GAXX | ¥4,196 | |||||||||
G | 11GA2X | ¥4,617 |
圧力スイッチ
メインボルト圧接スイッチ
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | 3BPS1200RBST | ¥6,209,797 | 見積依頼 |
A | 3BPS1200RB | ¥5,940,017 | 見積依頼 |
A | 3BPS1200RT | ¥5,944,288 | 見積依頼 |
B | 1BPS1200RT | ¥5,479,375 | 見積依頼 |
B | 1BPS1200RB | ¥5,540,514 | 見積依頼 |
A | 3BPS1600RBST | ¥6,339,177 | 見積依頼 |
A | 3BPS1600RTST | ¥432,208 | 見積依頼 |
A | 3BPS2000RT | ¥6,549,233 | 見積依頼 |
A | 3BPS1200RTST | ¥429,365 | 見積依頼 |
C | 3BPS1600RB | ¥6,275,550 | 見積依頼 |
A | 3BPS1600RT | ¥6,276,614 | 見積依頼 |
A | 3BPS2000RBST | ¥7,053,599 | 見積依頼 |
D | WTRSWT040DL | ¥10,142 | 見積依頼 |
B | 1BPS1200RTST | ¥370,362 | 見積依頼 |
形式 | モデル | 差動プローブ | ポートタイプ | レンジ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | SA1111E-A4-K1 | ¥182,050 | ||||
A | SA1111E-S5-K2 | ¥215,557 | ||||
A | SA1112E-A4-K1 | ¥196,292 | ||||
A | SA1112E-S5-K2 | ¥175,259 | ||||
A | SA1113E-A4-K1 | ¥194,951 | ||||
A | SA1113E-S5-K2 | ¥217,036 |
圧力スイッチ
ハネウェル圧力スイッチは、チャンバーが所定の圧力レベルに上昇または下降することに応じて電気フィードバックを提供するために使用されます。 これらのユニットは、現場で調整可能なネジ端子接続を備えたガラス強化ポリエステル製エンクロージャと、さまざまな流体で使用できるカプトンダイヤフラムを備えています。 さらに、さまざまな終端 (Metri-Pack コネクタ) と連携して動作するように設計されており、接続時に密閉を形成します。 750 PSI および 1250 psi のバースト圧力バージョンが用意されているこれらの圧力スイッチの幅広い製品からお選びください。 Raptor Supplies.
ハネウェル圧力スイッチは、チャンバーが所定の圧力レベルに上昇または下降することに応じて電気フィードバックを提供するために使用されます。 これらのユニットは、現場で調整可能なネジ端子接続を備えたガラス強化ポリエステル製エンクロージャと、さまざまな流体で使用できるカプトンダイヤフラムを備えています。 さらに、さまざまな終端 (Metri-Pack コネクタ) と連携して動作するように設計されており、接続時に密閉を形成します。 750 PSI および 1250 psi のバースト圧力バージョンが用意されているこれらの圧力スイッチの幅広い製品からお選びください。 Raptor Supplies.
形式 | モデル | Action | 破裂圧力 | お問合せフォーム | 工場出荷時のオン/オフ設定 | NEMA評価 | レンジ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 76575-B00000040-01 | ¥19,783 | |||||||
A | 76052-B00000150-01 | ¥19,588 | |||||||
A | 76576-B00000100-01 | ¥18,661 | |||||||
A | 76055-B00001000-01 | ¥20,767 | |||||||
A | 76051-B00000020-01 | ¥18,285 | |||||||
A | 76053-B00000300-01 | ¥19,917 | |||||||
B | 76054-B00000600-01 | ¥19,433 | |||||||
B | 76061-B00000020-01 | ¥21,498 | |||||||
B | 76064-B00000600-01 | ¥24,875 | |||||||
A | 76577-B00000040-01 | ¥21,872 | |||||||
A | 76580-B00000100-01 | ¥22,584 | |||||||
A | 76072-B00000150-01 | ¥25,950 | |||||||
A | 76074-B00000600-01 | ¥22,680 |
圧力スイッチ
圧力スイッチ
CHシリーズ圧力スイッチ
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | CHWPS2040DP | ¥8,275 | 見積依頼 |
B | 3BPS2000RTST | ¥7,780,104 | 見積依頼 |
C | CHWPS3050DL | ¥10,142 | 見積依頼 |
D | CHWPS2040DL | ¥10,142 | 見積依頼 |
E | CHWPS2040D | ¥7,731 | 見積依頼 |
F | CHWPS4060D | ¥7,731 | 見積依頼 |
G | CHWPS3050D | ¥7,731 | 見積依頼 |
69ESシリーズ 圧力スイッチ、水
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | 69ES1Z40-60 | ¥12,712 | 見積依頼 |
B | 69ES2B | ¥14,354 | 見積依頼 |
C | 69ES1Z20-40 | ¥12,712 | 見積依頼 |
D | 69ES2 | ¥13,943 | 見積依頼 |
E | 69ES1 | ¥12,493 | 見積依頼 |
Hubbel 69H シリーズ ヘビーデューティ圧力スイッチ、エア
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | 69HA12S | ¥103,734 | 見積依頼 |
B | 69HAU12AZ140-175 | ¥49,473 | 見積依頼 |
C | 69HAU2 | ¥49,473 | 見積依頼 |
D | 69HBU1 | ¥52,273 | 見積依頼 |
E | 69HA1 | ¥48,796 | 見積依頼 |
F | 69HA1G | ¥50,916 | 見積依頼 |
G | 69HA1Z140-175 | ¥50,916 | 見積依頼 |
H | 69HA3 | ¥50,916 | 見積依頼 |
I | 69HAU3 | ¥51,720 | 見積依頼 |
J | 69HB2 | ¥51,720 | 見積依頼 |
K | 69HAU1 | ¥49,473 | 見積依頼 |
L | 69HAU1Z140-175 | ¥49,473 | 見積依頼 |
M | 69HB1 | ¥51,720 | 見積依頼 |
N | 69HBU2 | ¥52,273 | 見積依頼 |
O | 69HBU3 | ¥52,273 | 見積依頼 |
P | 69JF6 | ¥10,005 | 見積依頼 |
Hubbel 69J シリーズ ヘビーデューティ圧力スイッチ、エア
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | 69JF7 | ¥10,005 | 見積依頼 |
B | 69JF7LY | ¥11,934 | 見積依頼 |
C | 69JF9Y | ¥11,708 | 見積依頼 |
D | 69JG9Y | ¥12,941 | 見積依頼 |
E | 69JF6L | ¥11,031 | 見積依頼 |
F | 69JF6LY | ¥11,934 | 見積依頼 |
G | 69JF6LY2C | ¥13,578 | 見積依頼 |
H | 69JF6Y | ¥11,708 | 見積依頼 |
I | 69JF8LY | ¥11,934 | 見積依頼 |
J | 69JF7LY2A | ¥12,685 | 見積依頼 |
K | 69JF8Y | ¥11,708 | 見積依頼 |
L | 69JF92C | ¥10,734 | 見積依頼 |
M | 69JG7LY2C | ¥15,061 | 見積依頼 |
N | 69JF7LY2C | ¥13,578 | 見積依頼 |
O | 69JF9 | ¥10,005 | 見積依頼 |
P | 69JF9LY | ¥11,934 | 見積依頼 |
Q | 69JG6 | ¥11,454 | 見積依頼 |
R | 69JF8LY2C | ¥13,578 | 見積依頼 |
S | 69JG9Y2C | ¥14,425 | 見積依頼 |
T | 69JF7L | ¥11,031 | 見積依頼 |
U | 69JG7 | ¥11,454 | 見積依頼 |
V | 69JF7Y | ¥11,708 | 見積依頼 |
W | 69JF7Y2C | ¥13,195 | 見積依頼 |
X | 69JF8 | ¥10,005 | 見積依頼 |
Y | 69JF9LY2C | ¥13,578 | 見積依頼 |
Hubbel 69W シリーズ ヘビーデューティ圧力スイッチ、水
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | 69WB2 | ¥13,423 | 見積依頼 |
B | 69WA4 | ¥13,627 | 見積依頼 |
C | 69WA4G | ¥13,859 | 見積依頼 |
D | 69WA4LZ20-40 | ¥15,436 | 見積依頼 |
E | 69WA4GZ40-60 | ¥15,213 | 見積依頼 |
F | 69WB5 | ¥14,094 | 見積依頼 |
G | 69WA4Z40-60 | ¥16,109 | 見積依頼 |
H | 69WA4L | ¥13,423 | 見積依頼 |
I | 69WA4GZ20-40 | ¥15,213 | 見積依頼 |
J | 69WA4B | ¥13,859 | 見積依頼 |
K | 69WR7 | ¥14,929 | 見積依頼 |
L | 69WB3 | ¥16,777 | 見積依頼 |
M | 69WR6 | ¥15,695 | 見積依頼 |
N | 69WR5 | ¥15,695 | 見積依頼 |
O | 69WR3 | ¥20,359 | 見積依頼 |
P | 69WR2 | ¥20,359 | 見積依頼 |
Q | 69WH6 | ¥14,765 | 見積依頼 |
R | 69WFC | ¥21,478 | 見積依頼 |
S | 69WECZ30-50 | ¥21,478 | 見積依頼 |
T | 69WEC | ¥17,451 | 見積依頼 |
U | 69WC7 | ¥15,436 | 見積依頼 |
V | 69WA4Z20-40 | ¥13,868 | 見積依頼 |
圧力スイッチ
形式 | モデル | おおよその不感帯最大値設定点 | おおよその不感帯最小値設定点 | 定格電流 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | DA-7031-153-6 | ¥158,418 | ||||
B | 1910-00 | ¥25,296 | ||||
C | 1950-0-2F | ¥75,023 | ||||
D | 1626-5 | ¥117,782 |
圧力スイッチ
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | SWT050T-16A-PV | ¥107,100 | 見積依頼 |
A | SWT050T-25A-PV | ¥92,170 | 見積依頼 |
A | SWT050T-3A-PV | ¥124,841 | 見積依頼 |
A | SWT050T-16A-PF | ¥167,681 | 見積依頼 |
A | SWT050T-25A-PF | ¥143,881 | 見積依頼 |
A | SWT050T-3A-PF | ¥191,481 | 見積依頼 |
A | SWT050T-16A-CP | ¥143,449 | 見積依頼 |
A | SWT050T-25A-CP | ¥122,678 | 見積依頼 |
A | SWT050T-3A-CP | ¥167,465 | 見積依頼 |
A | SWT050T-16A-PP | ¥108,830 | 見積依頼 |
A | SWT050T-25A-PP | ¥93,901 | 見積依頼 |
A | SWT050T-3A-PP | ¥126,140 | 見積依頼 |
圧力スイッチ
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | C6097A3012 | ¥53,711 | 見積依頼 |
B | C6097A3004 | ¥48,732 | 見積依頼 |
C | 76055-00001000-01 | ¥26,702 | 見積依頼 |
D | L4079B1033 | ¥57,800 | 見積依頼 |
圧力スイッチ
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | CW218000AV | ¥12,403 | |
A | CW209000AV | ¥12,478 | |
A | CW210700AV | ¥12,182 | |
B | CW211300AV | ¥12,182 | |
C | CW208700AV | ¥12,182 | |
D | CW209300AV | ¥12,182 |
圧力スイッチ
形式 | モデル | 高さ | 長さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 00-414755-00001 | ¥125,425 | 見積依頼 | |||
B | 00-858046-00002 | ¥49,210 | 見積依頼 | |||
A | 00-842960 | ¥47,348 | 見積依頼 | |||
A | 718165 | ¥39,678 | 見積依頼 | |||
C | 00-856045-00001 | ¥128,209 | 見積依頼 | |||
D | 00-857022-00001 | ¥58,790 | 見積依頼 | |||
E | 00-409254-00001 | ¥204,588 | 見積依頼 | |||
F | 00-851814 | ¥186,722 | 見積依頼 | |||
G | 00-844322 | ¥230,509 | 見積依頼 |
単相/三相圧力スイッチ
Condor 圧力スイッチは、エアコンプレッサーでの用途向けに設計されています。 これらの圧力スイッチは、CSA および UL 規格に準拠して製造されています。 コンプレッサーを遮断する自動オフ切断レバーと、負荷がかかった状態でコンプレッサーが起動するのを防ぐアンローダーバルブを備えています。 これらのスイッチの動作温度は華氏 -22 度から華氏 257 度の範囲であり、最大カットアウト圧力 35 バールに耐えることができます。 最大 7.5 kW のスイッチング容量を備え、単相および三相電源で動作できます。
Condor 圧力スイッチは、エアコンプレッサーでの用途向けに設計されています。 これらの圧力スイッチは、CSA および UL 規格に準拠して製造されています。 コンプレッサーを遮断する自動オフ切断レバーと、負荷がかかった状態でコンプレッサーが起動するのを防ぐアンローダーバルブを備えています。 これらのスイッチの動作温度は華氏 -22 度から華氏 257 度の範囲であり、最大カットアウト圧力 35 バールに耐えることができます。 最大 7.5 kW のスイッチング容量を備え、単相および三相電源で動作できます。
形式 | モデル | HP @ 3フェーズ-240V | 破裂圧力 | 差動プローブ | HP @ 3フェーズ-460V | HP @ 3フェーズ-480V | 手動切り替えアクション | ポートタイプ | レンジ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 31KG3ENX | ¥31,428 | |||||||||
A | 31UG3ENX | ¥34,896 | |||||||||
A | 31GG3ENX | ¥31,428 | |||||||||
A | 31QG3ENX | ¥31,428 | |||||||||
A | 31EG3ENX | ¥31,428 | |||||||||
A | 31WG3ENX | ¥31,428 | |||||||||
A | 31TG3ENX | ¥31,428 | |||||||||
A | 31EG3EDX | ¥31,428 | |||||||||
A | 31GG3EDX | ¥31,428 | |||||||||
A | 31UG3EDX | ¥34,896 | |||||||||
A | 31TG3EDX | ¥31,428 | |||||||||
A | 31QG3EDX | ¥31,428 | |||||||||
A | 31KG3EDX | ¥31,428 | |||||||||
A | 31WG3EDX | ¥31,428 | |||||||||
A | 31KG3EEX | ¥31,428 | |||||||||
A | 31EG3EEX | ¥31,428 | |||||||||
A | 31WG3EEX | ¥31,428 | |||||||||
A | 31TG3EEX | ¥31,428 | |||||||||
A | 31UG3EEX | ¥34,896 | |||||||||
A | 31GG3EEX | ¥32,946 | |||||||||
A | 31QG3EEX | ¥31,428 | |||||||||
A | 31TG3EGX | ¥31,428 | |||||||||
A | 31KG3EGX | ¥33,379 | |||||||||
A | 31GG3EGX | ¥33,379 | |||||||||
A | 31UG3EGX | ¥34,896 |
圧力および真空スイッチ
圧力レベルを追跡し、流体、油圧、または空気圧システムの真空状態を監視するように設計された、さまざまな圧力および真空スイッチを提供しています。 これらのスイッチにはダイヤフラムまたはピストンアクチュエータが付属しており、最大破裂圧力は18000psiです。
当社は、Ashcroft、Condor、Dayton、Dwyer Instruments、Gast、Honeywell、Mercoid、Plast-O-Matic、Square D 製の差動、ダイヤフラム、デュアルステージ、および単相/三相圧力スイッチを幅広く提供しています。 0 ~ 5600 psi の範囲の圧力を測定でき、石油化学、化学処理、石油・ガス産業、さらには原子力発電所や水管理システムでの使用に適しています。 また、真空レベルの変化を検出するための SPDT、DPDT、または DPST 接点形式を備えた高品質真空スイッチも提供しています。 これらのスイッチは、華氏 -10 度から華氏 185 度の範囲の温度で動作できます。
さまざまなAC / DC接点定格、接点形式、およびhp定格に基づいて、これらの高品質の真空スイッチおよびその他の圧力スイッチを幅広く選択します。 Raptor Supplies.
詳細はこちら
- ろ過
- トレーニング
- 殺虫剤と害虫駆除
- 換気
- ソーラーパネルとアクセサリー
- ドレンパンとドリップパン
- ワイヤレス監視システム
- ねじ山除去ツール
- フォークリフトトレーラースポッターとアクセサリー
- オフライン強制エアオイルクーラー
- ACCUFORM SIGNS 危険タグ、10 mil PFカードストック、5-3 / 4 "x 3-1 / 4"
- WESCO スチールサービスカート
- RULE ポンプ、水中
- ELVEX RX-200シリーズ、老眼鏡
- COOPER B-LINE 台座サポートへのガイド Rite シリーズ導管
- WESTWARD ストッパーAss'y 1/4s
- TB WOODS D シリーズ フレキシブルディスクカップリング
- VESTIL JIB-CBシリーズ オプションベース
- TRI-ARC 在庫ピッキング穴あきローリングはしご
- SPEEDAIRE リアプレート