入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 圧力スイッチ |
AC接点定格 | 15A @ 125/250 / 480V |
Action | スタンダード |
作動タイプ | ダイアフラム |
破裂圧力 | 1000のプサイ |
お問合せフォーム | SPDT |
DCコンタクトレーティング | 0.5A @ 125V、0.25A @ 250V |
差動プローブ | 7から12へのpsi |
工場出荷時のオン/オフ設定 | 90%の範囲 |
HP @ 1フェーズ-120V | 1/4 |
HP @ 1フェーズ-230V | 1/4 |
IP評価 | 66 |
手動切り替えアクション | 1ポート1/4 "FNPT |
NEMA評価 | 4、4X |
ポートタイプ | 1ポート1/4 "FNPT |
レンジ | 10から100へのpsi |
温度。 範囲 | 20度から300度F |
船の重量(kg) | 1.4 |
船高(cm) | 12.95 |
船の長さ(cm) | 16.51 |
船幅(cm) | 17.02 |
HSコード | 8536509065 |
原産国 | US |
モデル | レンジ | AC接点定格 | 破裂圧力 | DCコンタクトレーティング | 差動プローブ | IP評価 | NEMA評価 | ポートタイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B424VXCYLM600 | 60から600へのpsi | 15A @ 125/250 / 480V | 3000のプサイ | 0.5A @ 125V、0.25A @ 250V、6A @ 30V | 9から30へのpsi | 54 | 3、4、4X、13 | 1ポート1/4 "FPT | ¥57,485 | |
B424BXCYLM1000 | 100から1000へのpsi | 15A @ 125/250 / 480V | 18,000のプサイ | 0.5A @ 125V、0.25A @ 250V、6A @ 30V | 30から110へのpsi | 54 | 3、4、4X、13 | 1ポート1/4 "FPT | ¥69,462 | |
B424BXCYLM3000 | 300から3000へのpsi | 15A @ 125/250 / 480V | 18,000のプサイ | 0.5A @ 125V、0.25A @ 250V、6A @ 30V | 80から235へのpsi | 54 | 3、4、4X、13 | 1ポート1/4 "FPT | ¥69,462 | |
B424VXCYLM15 | 1.5から15へのpsi | 15A @ 125/250 / 480V | 500のプサイ | 0.5A @ 125V、0.25A @ 250V、6A @ 30V | 0.5から1.5へのpsi | 66 | 3、4、4X、13 | 1ポート1/4 "FNPT | ¥57,485 | |
B424VXCYLM30 | 3から30へのpsi | 15A @ 125/250 / 480V | 500のプサイ | 0.5A @ 125V、0.25A @ 250V、6A @ 30V | 0.5から1.5へのpsi | 66 | 3、4、4X、13 | 1ポート1/4 "FNPT | ¥62,583 | |
B424VXCYLM60 | 6から60へのpsi | 15A @ 125/250 / 480V | 500のプサイ | 0.5A @ 125V、0.25A @ 250V、6A @ 30V | 1.0から3.5へのpsi | 66 | 3、4、4X、13 | 1ポート1/4 "FNPT | ¥57,485 | |
B424VXCYLM100 | 10から100へのpsi | 15A @ 125/250 / 480V | 1000のプサイ | 0.5A @ 125V、0.25A @ 250V、6A @ 30V | 1.5から5.0へのpsi | 66 | 3、4、4X、13 | 1ポート1/4 "FNPT | ¥57,485 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。