入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 圧力スイッチ |
おおよその不感帯最大値設定点 | 0.04 |
おおよその不感帯最小値設定点 | 0.04 |
接続サイズ | 1 / 8 " |
接続タイプ | FNPT |
定格電流 | 15 A @ 120 ~ 480 V AC |
デッドバンド | 0.4分。 |
周波数 | 60 Hz |
HP | 1/8 馬力 @ 125V AC、1/4 馬力 @ 250V AC |
取り付け方向 | 垂直位置のダイヤフラム |
動作範囲 | 0.07 ~ 0.15 インチのトイレ |
温度。 範囲 | -30度130度までNS |
船の重量(kg) | 0.4 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 2.54 |
船幅(cm) | 2.54 |
原産国 | US |
A. DP センサーとも呼ばれる差圧センサーは、デバイスの XNUMX つのポート間の圧力差を測定する独自の種類の圧力センサーです。 これは、単一ポートを使用して圧力を測定する静圧または絶対圧センサーとは異なります。
A. 垂直取り付け位置で使用するように調整されています。
A. 差圧を変更購入に進むカットオフ圧力のみが変わります。 カットオフ圧力は、差動ナットを時計回りまたは反時計回りに回すことで増減できます。
A. 最適なパフォーマンスを維持するには、スイッチに損傷、汚れ、詰まりの兆候がないか定期的に検査してください。 詰まっているコンポーネントや汚れているコンポーネントを掃除するか交換します。 さらに、正確な動作を保証するために、スイッチの校正を定期的に検証してください。
A. ダイヤフラムが垂直位置に留まるように取り付ける必要があります。
プロダクト | モデル | おおよその不感帯最大値設定点 | おおよその不感帯最小値設定点 | 定格電流 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1626-5 | 0.35 | 0.15 | 15 A @ 120 ~ 480 V AC | ¥115,425 | ||
1950-0-2F | 0.15 | 0.10 | 15A @ 125、250、480V AC | ¥75,023 | ||
DA-7031-153-6 | - | - | - | ¥197,741 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。