Dwyer 1950-0-2F 圧力スイッチは、産業および商業用途で圧力を監視および制御するように設計されています。 単極双投 (SPDT) 構成を備えており、圧力閾値に基づいて XNUMX つの異なる回路を制御する柔軟性を提供します。
特徴:
- Dwyer Instruments 1950-0-2F 圧力スイッチは、CE 認定および FM 認定の防爆ハウジングで、クラス I、ディビジョン I、グループ C および D、クラス II、グループ E、F および G、およびクラス III の危険な環境で使用できます。 。
- この圧力スイッチの動作圧力範囲は 0.15 ~ 0.50 インチ WC (水柱) で、およそのデッドバンドは最小および最大設定値でそれぞれ 0.10 および 0.15 です。
- カバーが付属し、ドレンプラグとOリングシールが装備されており、全天候用途に対応します。
- この Dwyer 圧力スイッチには、ユーザーの利便性を考慮して、設定値調整ネジがハウジングの外側に配置されています。
- -40°Fから140°Fまでの温度に耐えることができます。
- この圧力スイッチには、最小および最大設定値でそれぞれ 0.10 および 0.15 のおおよその不感帯があります。
- 屋外条件での使用向けに NEMA 定格のエンクロージャが装備されています。
- この単極双投 (SPDT) スイッチは、取り外し可能な前面カバーを介して電源に簡単に接続できます。
基準と承認:
よくある質問:
Q. この Dwyer Instruments 1950-0-2F 圧力スイッチの取り付け方法は?
A.
- 振動のない使用条件内の適切な場所を選んでください。
- スイッチの文字と銘板が直立した状態で、ダイアフラムが垂直面に配置されるようにスイッチを取り付けます。
- エアフローを制限しないチューブを使用して、スイッチの 1 つの 8/XNUMX インチ メス NPT 圧力ポートを通常、真空、または差圧タイプの圧力源に接続します。 低圧ポートに低圧源を接続し、高圧ポートに高圧源を接続します。
- カバーの XNUMX 本の六角ネジを取り外し、XNUMX 番目の非脱落型ネジを緩めてカバーを脇に置き、電気接続を行います。 回路接点を接続します。 圧力が設定値を超えて上昇購入に進む、常開接点が閉じ、常閉接点が開きます。
Q. この Dwyer Instruments 1950-0-2F 圧力スイッチの設定値を変更するにはどうすればよいですか?
A.
- プラスチックキャップを取り外します。
- 次に、ハウジングの上部にあるスロット付き調整ネジを時計回りに回して、設定圧力を上げます。
- 設定値を下げるには、ネジを反時計回りに回します。
- 校正後にプラスチック キャップを元に戻し、設定値を再確認します。
Q. この Dwyer Instruments 1950-0-2F 圧力スイッチのメンテナンス作業を実行する際に従うべき手順は何ですか?
A.
- このスイッチの可動部分は、定期的なメンテナンスや潤滑を必要としません。
- スイッチは適度に清潔に保つ必要があります。
- 通気ドレンプラグは、定期的に回転させて元の位置に戻して、過度の結露条件を伴うスイッチアプリケーションで蓄積された堆積物を除去する必要があります。
Q. Dwyer 1950-0-2F 圧力スイッチの圧力はどのように設定および調整されますか?
A. 圧力は、止めネジによって希望の圧力閾値まで設定および調整されます。
Q. Dwyer 1950-0-2F 圧力スイッチは、制御システムまたは自動化装置と組み合わせて使用できますか?
A. はい、このブランドの圧力スイッチを制御システムまたは自動化機器と統合して、大規模なシステム設定内で自動圧力監視と制御を可能にすることができます。
Q. この Dwyer 1950-0-2F 圧力スイッチを選択する際に考慮すべき要素は何ですか?
A. 主な要因には、圧力範囲、電気定格、スイッチの種類、ハウジングの材質が含まれます。
Q. この Dwyer 1950-0-2F 圧力スイッチはどのように配線され、制御システムに接続されていますか?
A.
- ユーザーマニュアルを参照し、モデル固有の手順については配線図を提供してください。
- 電源電圧を圧力スイッチの定格電圧に合わせて適切な配線を行ってください。
- 適切なフィッティングを使用して圧力源を圧力スイッチのポートに接続し、必要に応じて圧力設定値を調整します。
- 圧力スイッチの端子(C、NO、NC)を制御システムまたは監視装置に接続します。
- 地域の電気法規および規制に従って、圧力スイッチを適切に接地してください。
- 過酷な環境で保護するために電気接続を密閉します。
- 機能テストを実行して、スイッチが設定値で正しく動作することを確認します。
- 接続を確実にし、適切な位置と取り付けを確保することで安全を優先してください。