入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 圧力スイッチ |
おおよその不感帯最大値設定点 | 0.35 |
おおよその不感帯最小値設定点 | 0.15 |
接続サイズ | 1 / 8 " |
接続タイプ | FNPT |
定格電流 | 15 A @ 120 ~ 480 V AC |
周波数 | 60 Hz |
HP | 1/8 馬力 @ 125V AC、1/4 馬力 @ 250V AC |
最大。 デッドバンド | 0.35分。 |
分。 デッドバンド | 0.15分。 |
取り付け方向 | 垂直位置のダイヤフラム |
動作範囲 | 0.5 ~ 6 インチのトイレ |
温度。 範囲 | -30度130度までNS |
船の重量(kg) | 1.8 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 2.54 |
船幅(cm) | 2.54 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | おおよその不感帯最大値設定点 | おおよその不感帯最小値設定点 | 定格電流 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1910-00 | 0.04 | 0.04 | 15 A @ 120 ~ 480 V AC | ¥25,285 | ||
1950-0-2F | 0.15 | 0.10 | 15A @ 125、250、480V AC | ¥75,023 | ||
DA-7031-153-6 | - | - | - | ¥197,741 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。