入手する 5月 15, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 圧力スイッチ |
AC接点定格 | 0.25A @ 240V |
Action | スタンダード |
差動プローブ | 10から40へのpsi |
工場出荷時のオン/オフ設定 | 13 / 18 psi |
HP @ 1フェーズ-120V | 2 |
HP @ 1フェーズ-240V | 5 |
手動切り替えアクション | なし |
NEMA評価 | 1 |
ポートタイプ | (1)ポート、1/4 "FNPT |
プライマリアプリケーション | エアコンプレッサ |
レンジ | 5から65へのpsi |
温度。 範囲 | -22度から257度F |
船の重量(kg) | 0.56 |
船高(cm) | 15.24 |
船の長さ(cm) | 20.32 |
船幅(cm) | 20.32 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | レンジ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
AF564C | 80から100へのpsi | ¥34,994 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。