AUTOQUIP Hydraulic Freight Lifts
形式 | モデル | 負荷容量 | 最大プラットフォームの長さ | 最大プラットフォームの幅 | 最小プラットフォームの長さ | 最小プラットフォームの幅 | モーターHP | Time | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | FHC-360-0030 | - | 144 | 96 | 48 | 48 | 5馬力 | 62.4 | 見積依頼
|
A | FHC-360-0030 | - | 96 | 96 | 48 | 52 | 5馬力 | 72 | 見積依頼
|
B | FLT-144-0015 | 1500ポンド。 | 72 " | 72 " | 36 " | 36 " | 5 | 55秒。 | 見積依頼
|
B | FLT-096-0015 | 1500ポンド。 | 72 " | 72 " | 36 " | 36 " | 5 | 47秒。 | 見積依頼
|
B | FLT-120-0015 | 1500ポンド。 | 72 " | 72 " | 36 " | 36 " | 5 | 47秒。 | 見積依頼
|
B | FLT-183-0015 | 1500ポンド。 | 72 " | 72 " | 36 " | 36 " | 5 | 83秒。 | 見積依頼
|
B | FLT-168-0015 | 1500ポンド。 | 72 " | 72 " | 36 " | 36 " | 5 | 83秒。 | 見積依頼
|
B | FLT-120-0030 | 3000ポンド。 | 72 " | 72 " | 36 " | 36 " | - | 47秒。 | 見積依頼
|
B | FLT-096-0030 | 3000ポンド。 | 72 " | 72 " | 36 " | 36 " | 5 | 47秒。 | 見積依頼
|
B | FLT-144-0030 | 3000ポンド。 | 72 " | 72 " | 36 " | 36 " | 5 | 55秒。 | 見積依頼
|
A | FHC-264-0030 | 3000ポンド。 | 96 " | 96 " | 48 " | 52 " | 5 | 52.8秒。 | 見積依頼
|
B | FLT-168-0030 | 3000ポンド。 | 72 " | 72 " | 36 " | 36 " | 5 | 83秒。 | 見積依頼
|
C | FHS-192-0030 | 3000ポンド。 | 144 " | 96 " | 48 " | 48 " | 5 | 33.6秒。 | 見積依頼
|
B | FLT-183-0030 | 3000ポンド。 | 72 " | 72 " | 36 " | 36 " | 5 | 83秒。 | 見積依頼
|
C | FHS-264-0030 | 3000ポンド。 | 144 " | 96 " | 48 " | 48 " | 5 | 52.8秒。 | 見積依頼
|
A | FHC-192-0030 | 3000ポンド。 | 96 " | 96 " | 48 " | 48 " | 5 | 33.6秒。 | 見積依頼
|
C | FHS-360-0060 | 6000ポンド。 | 144 " | 96 " | 48 " | 48 " | 5 | 62.4秒。 | 見積依頼
|
C | FHS-192-0060 | 6000ポンド。 | 144 " | 96 " | 48 " | 48 " | 5 | 33.6秒。 | 見積依頼
|
A | FHC-264-0060 | 6000ポンド。 | 96 " | 96 " | 48 " | 55 " | 5 | 52.8秒。 | 見積依頼
|
A | FHC-192-0060 | 6000ポンド。 | 96 " | 96 " | 48 " | 48 " | 5 | 33.6秒。 | 見積依頼
|
A | FHC-360-0060 | 6000ポンド。 | 96 " | 96 " | 48 " | 55 " | 5 | 72秒。 | 見積依頼
|
C | FHS-264-0060 | 6000ポンド。 | 144 " | 96 " | 48 " | 48 " | 5 | 52.8秒。 | 見積依頼
|
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 閉所でのホイストポータブルベース
- 緊急洗眼ステーション
- 接着テスターアクセサリー
- フェンスレール
- ミスト冷却装置
- チューブ継手
- ダストモップダスターとクリーニングパッド
- 仕上げ用品
- ガスおよび水道ラインコネクタ
- ドック機器
- WESCO デスクムーバー
- DAYTON ベルトドライブルーフベンチレーター、シールドピローブロックベアリング
- SMC VALVES バルブマニホールド6ステーション
- WALTER TOOLS ROMX超硬フライスインサート
- BUSSMANN SDMSJシリーズ高圧ヒューズ
- COOPER B-LINE タイプ1スクリューカバーワイヤーウェイレデューサーフィッティング
- SPEARS VALVES Labwaste CPVC P403 リデューシング ストリート サニタリー ティー、スピゴット x ハブ x ハブ
- MARSHALLTOWN コークスこて
- INGERSOLL-RAND スロットルレバー
- GROVE GEAR NH シリーズ、BM-L スタイル、818 サイズ、アイアンマン ナローハウジング ウォーム ギア減速機