WALTER TOOLS ROMX Carbide Milling Insert
形式 | モデル | 被削材 | ANSI番号 | コーティング | グレード | 内接円 | インサートの厚さ | 鼻の半径 | レーキ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ROMX10T3M0-D57 W3536 | 高温合金 | ROMX10T3M0-D57 W3536 | PVD | W3536 | 0.285 " | 0.156 " | 0.197 " | 11度 | ¥3,544 | |
A | ROMX1204M0-D57 W3536 | 高温合金 | ROMX1204M0-D57 W3536 | PVD | W3536 | 0.331 " | 0.187 " | 0.236 " | 11度 | ¥4,067 | |
A | ROMX1204M0-D57 WKP35S | 鋼、鋳鉄 | ROMX1204M0-D57 WKP35S | CVD | WKP35S | 0.331 " | 0.187 " | 0.236 " | 11度 | ¥3,240 | |
A | ROMX1605M0-D57 WKP35S | 鋼、鋳鉄 | ROMX1605M0-D57 WKP35S | CVD | WKP35S | 0.425 " | 0.219 " | 0.315 " | 15度 | ¥5,146 | |
A | ROMX10T3M0-D57 WKP35S | 鋼、鋳鉄 | ROMX10T3M0-D57 WKP35S | CVD | WKP35S | 0.285 " | 0.156 " | 0.197 " | 11度 | ¥2,849 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 保護装置ケース
- リムロックと補助ロック
- ESDおよびクリーンルームスツール
- A / C冷媒ラインセット
- ダイレクトドライブアキシャルダウンブラストベンチレーター
- 圧力と真空の測定
- ペンチ
- 研磨アクセサリー
- ドラム
- アスファルト試験
- WESTWARD スクリューマシンドリルビット、高速度鋼、従来のポイント、118度
- LIFT-ALL ウィンチケーブル
- COOPER B-LINE B392-11シリーズ接続エンドキャップ
- DAYTON 接続プレート
- LINN GEAR タイプ C スプロケット、200 チェーン
- LINN GEAR トリプルストランドスプロケット、80-3 チェーン
- TSUBAKI カップリングチェーン
- BALDOR / DODGE GTAH ボールベアリング
- WINSMITH SE Encoreシリーズ E24サイズ CDNS一減速減速機