定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

WALTER TOOLS ROMX1204M0-D57 WKP35S 超硬フライスインサート Rom x 1204m0-d57 | AD4ZLU 44T379

WALTER TOOLS ROMX1204M0-D57 WKP35S 超硬フライスインサート Rom x 1204m0-d57

在庫あり
アイテム:AD4ZLU モデル:ROMX1204M0-D57 WKP35S相互参照:44T379

入手する 5月 22, Wednesday

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥3,310 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemフライスインサート
ANSI番号ROMX1204M0-D57 WKP35S
チップブレーカーD57
コーティングCVD
切断方向
グレードWKP35S
内接円0.331 "
材料を挿入炭化物
形状を挿入ラウンド
インサートの厚さ0.187 "
取り付けスタイルネジ止め
エッジの数4
鼻の半径0.236 "
レーキ11度
形式ポジティブ
被削材鋼、鋳鉄

発送情報:

船の重量(kg) 0.06
船高(cm)0.33
船の長さ(cm)9.8
船幅(cm)3.99
HSコード8209000030
原産国DE

製品バリエーション

プロダクトモデル被削材ANSI番号コーティンググレード内接円インサートの厚さ鼻の半径レーキ価格
WALTER TOOLS ROMX10T3M0-D57 W3536 超硬フライスインサート Rom x 10t3m0-d57 | AD4ZLQ 44T371 ROMX10T3M0-D57 W3536高温合金ROMX10T3M0-D57 W3536PVDW35360.285 "0.156 "0.197 "11度¥3,580
WALTER TOOLS ROMX10T3M0-D57 WKP35S 超硬フライスインサート Rom x 10t3m0-d57 | AD4ZLR 44T373 ROMX10T3M0-D57 WKP35S鋼、鋳鉄ROMX10T3M0-D57 WKP35SCVDWKP35S0.285 "0.156 "0.197 "11度¥2,907
WALTER TOOLS ROMX1204M0-D57 W3536 超硬フライスインサート Rom x 1204m0-d57 | AD4ZLT 44T377 ROMX1204M0-D57 W3536高温合金ROMX1204M0-D57 W3536PVDW35360.331 "0.187 "0.236 "11度¥4,175
WALTER TOOLS ROMX1605M0-D57 WKP35S 超硬フライスインサート Rom x 1605m0-d57 | AD4ZLW 44T384 ROMX1605M0-D57 WKP35S鋼、鋳鉄ROMX1605M0-D57 WKP35SCVDWKP35S0.425 "0.219 "0.315 "15度¥5,146

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

WALTER TOOLS ROMX1204M0-D57 WKP35S 超硬フライスインサート Rom x 1204m0-d57
¥3,310 /単価