入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フライスインサート |
ANSI番号 | ROMX1605M0-D57 WKP35S |
チップブレーカー | D57 |
コーティング | CVD |
切断方向 | 右 |
グレード | WKP35S |
内接円 | 0.425 " |
材料を挿入 | 炭化物 |
形状を挿入 | ラウンド |
インサートの厚さ | 0.219 " |
取り付けスタイル | ネジ止め |
エッジの数 | 4 |
鼻の半径 | 0.315 " |
レーキ | 15度 |
形式 | ポジティブ |
被削材 | 鋼、鋳鉄 |
船の重量(kg) | 0.12 |
船高(cm) | 0.66 |
船の長さ(cm) | 9.8 |
船幅(cm) | 3.99 |
HSコード | 8209000030 |
原産国 | DE |
モデル | 被削材 | ANSI番号 | コーティング | グレード | 内接円 | インサートの厚さ | 鼻の半径 | レーキ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROMX10T3M0-D57 W3536 | 高温合金 | ROMX10T3M0-D57 W3536 | PVD | W3536 | 0.285 " | 0.156 " | 0.197 " | 11度 | ¥3,580 | |
ROMX10T3M0-D57 WKP35S | 鋼、鋳鉄 | ROMX10T3M0-D57 WKP35S | CVD | WKP35S | 0.285 " | 0.156 " | 0.197 " | 11度 | ¥2,907 | |
ROMX1204M0-D57 W3536 | 高温合金 | ROMX1204M0-D57 W3536 | PVD | W3536 | 0.331 " | 0.187 " | 0.236 " | 11度 | ¥4,175 | |
ROMX1204M0-D57 WKP35S | 鋼、鋳鉄 | ROMX1204M0-D57 WKP35S | CVD | WKP35S | 0.331 " | 0.187 " | 0.236 " | 11度 | ¥3,310 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。