AUTOQUIP FHS-192-0030貨物用リフト、96インチのプラットフォーム幅、196.25インチの高さ、3000ポンドの容量
入手する 5月 6, 月曜日
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 6, 月曜日
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 貨物リフト |
負荷容量 | 3000ポンド。 |
高さを下げた | 4.25 " |
最大プラットフォームの長さ | 144 " |
最大プラットフォームの幅 | 96 " |
最小プラットフォームの長さ | 48 " |
最小プラットフォームの幅 | 48 " |
モーターHP | 5 |
シリンダー数 | 2 |
上げられた高さ | 196.25 " |
Time | 33.6秒。 |
移動距離 | 192 " |
船の重量(kg) | 1417.5 |
原産国 | US |
モデル | 負荷容量 | 最大プラットフォームの長さ | 最大プラットフォームの幅 | 最小プラットフォームの長さ | 最小プラットフォームの幅 | モーターHP | Time | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHC-192-0030 | 3000ポンド。 | 96 " | 96 " | 48 " | 48 " | 5 | 33.6秒。 | - | 見積依頼
|
FHC-192-0060 | 6000ポンド。 | 96 " | 96 " | 48 " | 48 " | 5 | 33.6秒。 | - | 見積依頼
|
FHC-264-0030 | 3000ポンド。 | 96 " | 96 " | 48 " | 52 " | 5 | 52.8秒。 | - | 見積依頼
|
FHC-264-0060 | 6000ポンド。 | 96 " | 96 " | 48 " | 55 " | 5 | 52.8秒。 | - | 見積依頼
|
FHC-360-0030 | - | 96 | 96 | 48 | 52 | 5馬力 | 72 | - | 見積依頼
|
FHC-360-0060 | 6000ポンド。 | 96 " | 96 " | 48 " | 55 " | 5 | 72秒。 | - | 見積依頼
|
FLT-096-0015 | 1500ポンド。 | 72 " | 72 " | 36 " | 36 " | 5 | 47秒。 | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。