BUSSMANN ソーラーヒューズ、ブレード
形式 | モデル | ボディスタイル | 直径 | ヒューズアンプ | 表示/非表示 | 割り込み定格 | 長さ | 定格電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | PV-400A-3L | 刃 | 73.5 mm | 400 | を示す | 50kA | 205 mm | 1000 VDC | ¥229,457 | |
A | PV-355A-2XL | 刃 | 59.2 mm | 355 | を示す | 50kA | 204 mm | 1000 VDC | ¥186,830 | |
A | PV-630A-3L | 刃 | 73.5 mm | 630 | を示す | 50kA | 205 mm | 1000 VDC | ¥253,929 | |
A | PV-100A-1XL-15 | 刃 | 51 mm | 100 | を示す | 30kA | 190 mm | 1500 VDC | ¥155,694 | |
A | PV-100A-01XL-15 | 刃 | 43 mm | 100 | を示す | 30kA | 194 mm | 1500 VDC | ¥143,713 | |
A | PV-63A-01XL-15 | 刃 | 43 mm | 63 | を示す | 30kA | 194 mm | 1500 VDC | ¥126,955 | |
A | PV-350A-3L | 刃 | 73.5 mm | 350 | を示す | 50kA | 205 mm | 1000 VDC | ¥216,709 | |
A | PV-500A-3L | 刃 | 73.5 mm | 500 | を示す | 50kA | 205 mm | 1000 VDC | ¥243,601 | |
A | PV-250A-3L-B-15 | ボルトオン | 73.5 mm | 250 | 表示なし | 30kA | 200 mm | 1500 VDC | ¥233,293 | |
A | PV-250A-2XL-B-15 | ボルトオン | 59.2 mm | 250 | 表示なし | 30kA | 191 mm | 1500 VDC | ¥222,787 | |
A | PV-160A-2XL-B-15 | ボルトオン | 59.2 mm | 160 | 表示なし | 30kA | 191 mm | 1500 VDC | ¥184,441 | |
A | PV-400A-3L-B | ボルトオン | 73.5 mm | 400 | 表示なし | 50kA | 200 mm | 1000 VDC | ¥228,273 | |
A | PV-355A-2XL-B | ボルトオン | 59.2 mm | 355 | 表示なし | 50kA | 191 mm | 1000 VDC | ¥191,617 | |
A | PV-200A-2XL-B-15 | ボルトオン | 59.2 mm | 200 | 表示なし | 30kA | 191 mm | 1500 VDC | ¥201,207 | |
A | PV-400A-3L-B-15 | ボルトオン | 73.5 mm | 400 | 表示なし | 30kA | 200 mm | 1500 VDC | ¥262,675 | |
A | PV-315A-3L-B-15 | ボルトオン | 73.5 mm | 315 | 表示なし | 30kA | 200 mm | 1500 VDC | ¥247,541 | |
A | PV-160A-1XL-B-15 | ボルトオン | 51 mm | 160 | 表示なし | 30kA | 184 mm | 1500 VDC | ¥174,855 | |
A | PV-200A-1XL-B-15 | ボルトオン | 51 mm | 200 | 表示なし | 30kA | 184 mm | 1500 VDC | ¥117,512 | |
A | PV-125A-01XL-B-15 | ボルトオン | 43 mm | 125 | 表示なし | 30kA | 188 mm | 1500 VDC | ¥170,822 | |
A | PV-100A-01XL-B-15 | ボルトオン | 43 mm | 100 | 表示なし | 30kA | 188 mm | 1500 VDC | ¥152,477 | |
A | PV-63A-01XL-B-15 | ボルトオン | 43 mm | 63 | 表示なし | 30kA | 188 mm | 1500 VDC | ¥135,273 | |
A | PV-500A-3L-B | ボルトオン | 73.5 mm | 500 | 表示なし | 50kA | 200 mm | 1000 VDC | ¥253,002 | |
A | PV-315A-2XL-B | ボルトオン | 59.2 mm | 315 | 表示なし | 33kA | 191 mm | 1000 VDC | ¥182,040 | |
A | PV-250A-2XL-B | ボルトオン | 59.2 mm | 250 | 表示なし | 33kA | 191 mm | 1000 VDC | ¥167,662 | |
A | PV-355A-3L-B-15 | ボルトオン | 73.5 mm | 355 | 表示なし | 30kA | 200 mm | 1500 VDC | ¥260,051 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 実験室用ホットプレート
- ダイレクトドライブ耐食シャッターマウントファン
- Oリングアクセサリー
- メガホン
- グルーガンアクセサリー
- 解体ツールと機器
- 研磨
- 小売カートとトラック
- 水処理
- 池の通気
- EAGLE GROUP スカラリーシンク、2ステーション
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS ツイストロック フランジ付きインレットおよびリセプタクル
- MITUTOYO エッジファインダーシングルチップ
- DIXON カップリング
- VULCAN HART パイロット
- KERN AND SOHN ウェイトケース
- MARTIN SPROCKET 3/8 インチ ドライブ 12 ポイント SAE ディープ ソケット
- VESTIL PPT シリーズ大型プラスチックプラットフォームトラック
- BALLYMORE 手すりなしの組み立てられた鋼製ローリングはしご