入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ソーラーヒューズ |
ボディ材質 | セラミック |
ボディスタイル | ボルトオン |
CLASS | gPV / UL PV |
直径 | 59.2 mm |
素子 | 単発講座 |
ヒューズアンプ | 250 |
表示/非表示 | 表示なし |
割り込み定格 | 33kA |
長さ | 191 mm |
拒否/非拒否 | 拒否しない |
速度 | 即効性の |
定格電圧 | 1000 VDC |
船の重量(kg) | 0.16 |
船高(cm) | 7.62 |
船の長さ(cm) | 19.81 |
船幅(cm) | 6.1 |
HSコード | 8536100040 |
原産国 | HU |
モデル | ボディスタイル | 直径 | ヒューズアンプ | 表示/非表示 | 割り込み定格 | 長さ | 定格電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PV-355A-2XL | 刃 | 59.2 mm | 355 | を示す | 50kA | 204 mm | 1000 VDC | ¥186,830 | |
PV-350A-3L | 刃 | 73.5 mm | 350 | を示す | 50kA | 205 mm | 1000 VDC | ¥216,709 | |
PV-400A-3L | 刃 | 73.5 mm | 400 | を示す | 50kA | 205 mm | 1000 VDC | ¥229,457 | |
PV-500A-3L | 刃 | 73.5 mm | 500 | を示す | 50kA | 205 mm | 1000 VDC | ¥243,601 | |
PV-630A-3L | 刃 | 73.5 mm | 630 | を示す | 50kA | 205 mm | 1000 VDC | ¥253,929 | |
PV-63A-01XL-15 | 刃 | 43 mm | 63 | を示す | 30kA | 194 mm | 1500 VDC | ¥126,956 | |
PV-100A-01XL-15 | 刃 | 43 mm | 100 | を示す | 30kA | 194 mm | 1500 VDC | ¥143,713 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。